絞り込み
形状
形状
ひし形(42)
材質
  • CVDコーティング(10)
  • PVDコーティング(23)
  • その他(4)
  • サーメット(12)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • 超硬合金(5)
  • 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(5)
  • 0.08(1)
  • 0.1(3)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(37)
  • 0.4(28)
  • 0.8(1)
厚さ(mm)
  • 2.38(42)
逃げ角(度)
  • 7(29)
  • 11(16)
切刃長さ(mm)
  • 8.3
  • 2(103)
  • 2.5(120)
  • 6.5(217)
  • 7.8(129)
  • 8.7(291)
  • 9.525(264)
  • 9.6(131)
  • 9.7(289)
  • 11(342)
  • 11.2(98)
  • 11.6(260)
  • 12.7(449)
  • 12.9(442)
  • 15.5(356)
  • 16.1(95)
  • 16.5(584)
  • 16.6(292)
  • 19.05(89)
  • 19.3(85)
  • 22(131)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(42)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(41)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 京セラ(27)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • タンガロイ(6)
  • 三菱マテリアル(4)
京セラ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,598税込10,558
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ VCMT-FV 三菱マテリアル

    チップ VCMT-FV

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VPET-FX 住友電工ハードメタル

    チップ VPET-FX

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-F 三菱マテリアル

    チップ VCGT-F

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCMT-HQ 京セラ

    チップ VCMT-HQ

    京セラ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VCMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)7
  • チップ VCMT VF 京セラ

    チップ VCMT VF

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VPET-JSP タンガロイ

    チップ VPET-JSP

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • 旋削用チップ VCMT-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VCMT-PP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ VCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)8.3勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)4.76
  • 旋削用チップ VCMT-VF (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VCMT-VF (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)8.3勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)4.76
  • 旋削用チップ VCMT-PP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VCMT-PP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ VCMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VCMT-HQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)8.3勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)4.76
  • 旋削用チップ VCMT-VF (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VCMT-VF (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)8.3勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVF穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)4.76
  • チップ VPET-FY 住友電工ハードメタル

    チップ VPET-FY

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCMT-SV 三菱マテリアル

    チップ VCMT-SV

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VCMT-MV 三菱マテリアル

    チップ VCMT-MV

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VCMT-PSF タンガロイ

    チップ VCMT-PSF

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ VCMT-PF タンガロイ

    チップ VCMT-PF

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VPET-ML-FSF 京セラ

    チップ VPET-ML-FSF

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCMT-VF 京セラ

    チップ VCMT-VF

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ VCMT-HQ 京セラ

    チップ VCMT-HQ

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VCMT PP 京セラ

    チップ VCMT PP

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT HQ 京セラ

    チップ VCMT HQ

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VPETR/L-JRP タンガロイ

    チップ VPETR/L-JRP

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT 京セラ

    チップ VCMT

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCGW 京セラ

    チップ VCGW

    京セラ
    6,298税込6,928
    1箱
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KBN475形状ひし形35°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ VPET-FR/L-USF 京セラ

    チップ VPET-FR/L-USF

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VCGT-MNFC 住友電工ハードメタル

    チップ VCGT-MNFC

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ(旋削) VCMT 京セラ

    チップ(旋削) VCMT

    京セラ
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KPD010形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VCGW 京セラ

    チップ VCGW

    京セラ
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VPETR/L-JPP タンガロイ

    チップ VPETR/L-JPP

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT-CM タンガロイ

    チップ VCMT-CM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VPET 京セラ

    チップ VPET

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°切刃長さ(mm)8.3トラスコ品番650-5058材質PR930厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.1穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VPET-MR-FSF 京セラ

    チップ VPET-MR-FSF

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VPET-MFR-USF 京セラ

    チップ VPET-MFR-USF

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VPET-MFL-USF 京セラ

    チップ VPET-MFL-USF

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VPET-FSF 京セラ

    チップ VPET-FSF

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用