刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
材質IC328
トラスコ品番626-0152
形状円形
厚さ(mm)5.48
切刃長さ(mm)19
逃げ角(度)25
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
形状正八角形
厚さ(mm)8
切刃長さ(mm)2.2
逃げ角(度)25
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工
形状正八角形
厚さ(mm)4.35
切刃長さ(mm)4.6
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工
仕様Cヘリオクト/チップCOAT
形状正八角形
逃げ角(度)25
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工
材質鉄・SUS用コーティングチップ
仕様Cヘリオクト/チップCOAT
トラスコ品番620-0257
形状正八角形
厚さ(mm)4.58
切刃長さ(mm)4.6
逃げ角(度)25
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
形状円形
厚さ(mm)5.48
切刃長さ(mm)19
逃げ角(度)25
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正八角形
厚さ(mm)4.35
切刃長さ(mm)4.6
逃げ角(度)25
コーナー半径(mm)0.6
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正方形90°
厚さ(mm)3.175
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)25
穴の形状-
チップブレーカなし
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
形状正方形90°
厚さ(mm)3.175
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)25
穴の形状-
チップブレーカなし
トラスコ品番162-9549
材質IC328
形状正八角形
厚さ(mm)4.55
切刃長さ(mm)3.4
逃げ角(度)25
コーナー半径(mm)0.6
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
形状正方形90°
材質TH10
トラスコ品番349-2567
適合チップE
精度127
ノーズ位置許容差(mm)±0.025
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)25
内接円許容差(mm)±0.025
適合工具THF4400形
サライ刃角度(°)逃げ角度 25°
ホーニング無
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
コーナーチャンファー各種フラットチャンファー
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質TH10
形状正方形
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
形状正八角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)25
材質IC928
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質DX140
形状等辺不等六角形
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質TH10
形状正方形
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
(材質)非鉄金属、非金属材料の切削加工用。中粒と微粒ダイヤモンドの混合体。適度の耐摩耗性と被研削性を兼ねそなえる。
材質DX140
形状正方形
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。