絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
平行四辺形(4)
形状
正方形(4)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(14)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(10)
コーナー半径(mm)
  • 0.3(3)
  • 0.4(2)
  • 0.5(7)
  • 1(8)
  • 2(3)
  • 6(4)
  • 8(1)
厚さ(mm)
  • 2.6
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,120)
  • 2.78(32)
  • 3(29)
  • 3.18(1,269)
  • 3.5(31)
  • 3.97(910)
  • 4(32)
  • 4.76(3,090)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(26)
  • 5(66)
  • 5.5(22)
  • 5.56(128)
  • 6(47)
  • 6.35(721)
  • 7(30)
  • 7.94(124)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 0.3(2)
  • 3.3(2)
  • 7.5(4)
  • 8.4(1)
  • 10(2)
逃げ角(度)
  • 0(5)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(7)
  • 円筒穴(6)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • イスカル(11)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 三菱マテリアル(4)
イスカル・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SHOSG(オーエスジー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SHOSG(オーエスジー)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-STOSG(オーエスジー)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-STOSG(オーエスジー)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-STOSG(オーエスジー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-STOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SHOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-DOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ HP-ANKT イスカルチップ HP-ANKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ HP-ANCT イスカルチップ HP-ANCTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0材質IC928厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5コーナー半径(mm)0.4
チップ HCR イスカルチップ HCRイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HCD イスカルチップ HCDイスカル
44,980税込49,478
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HCC イスカルチップ HCCイスカル
41,980税込46,178
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908
チップ HBR イスカルチップ HBRイスカル
37,980税込41,778
1箱(10個)
4日以内出荷から13日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HBF イスカルチップ HBFイスカル
42,980税込47,278
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SUFT 三菱マテリアルチップ SUFT三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(2個)
4日以内出荷から7日以内出荷
形状正方形90°材質MP8010
チップ LNET イスカルチップ LNETイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
形状長方形90°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)8.4厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
形状平行四辺形85°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.5
チップ HBR イスカルチップ HBRイスカル
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から30日以内出荷
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
用途倣い加工穴の形状円筒穴
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
材質MP8010形状正方形90°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SUFT 三菱マテリアルチップ SUFT三菱マテリアル
13,980税込15,378
1パック(2個)
翌日出荷から9日以内出荷

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)