絞り込み
形状
形状
その他(2)
材質
  • 超硬合金(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(1)
厚さ(mm)
  • 5.35
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,120)
  • 2.6(23)
  • 2.78(32)
  • 3(28)
  • 3.18(1,269)
  • 3.5(32)
  • 3.97(909)
  • 4(32)
  • 4.76(3,089)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(26)
  • 5(66)
  • 5.5(22)
  • 5.56(128)
  • 6(47)
  • 6.35(721)
  • 7(30)
  • 7.94(124)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 12.7(2)
逃げ角(度)
  • 0(2)
0
チップブレーカ
  • ブレーカなし(2)
ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(2)
  • SANDVIK(1)
イスカル・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroMill(R) MS60フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) MS60フライス加工用チップSANDVIK
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
長さ(mm)ワイパー部:1.6有効長(mm)切刃:8勝手Rチップ厚さ(mm)5.35コーナーR(mm)0.8コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)5.35切刃数6
チップ XNUW イスカルチップ XNUWイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状特殊形状逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ XNUW イスカルチップ XNUWイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC20形状特殊形状逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)