絞り込み
形状

ひし形(1)

平行四辺形(1)
材質
- PVDコーティング(2)
- ハイス(2)
- 超硬合金(2)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
- 円筒穴(2)
コーナー半径(mm)
- 0(1)
- 0.05(2)
- 0.1(1)
厚さ(mm)
- 2.5
- 1.4(9)
- 1.59(25)
- 2.2(7)
- 2.38(80)
- 2.6(14)
- 3(15)
- 3.18(95)
- 3.2(7)
- 3.5(7)
- 3.97(61)
- 4(17)
- 4.65(8)
- 4.76(134)
- 4.8(14)
- 5(25)
- 5.56(16)
- 6(19)
- 6.35(56)
- 7(13)
- 7.94(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(2)
- 5(2)
0・5
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
ブレーカつき
ブランド
- カムス(旧:高周波精密)(2)
- 三菱マテリアル(2)
カムス(旧:高周波精密)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

ひし形(1)

平行四辺形(1)

チップ CTBT-B
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
パラチップ PT
カムス(旧:高周波精密)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷刃付け成型研磨が不要で、すぐに使用できます。特殊形状チップのため、切削中のビビリを解消します。TINコーティングにより、耐摩耗性・耐熱性・耐チッピング性が著しく向上し、工具寿命が3~5倍に大幅アップしました。用途突切り・溝入れ用。適合機種旋盤材質NK4質量(kg)0.1表面処理TINコーディング穴の形状円筒穴チップブレーカーあり
チップ BTVT-B
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)当日出荷(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。材質VP15TF形状平行四辺形82°厚さ(mm)2.5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面