「形状」から絞り込む
チップ VPGT-MP-CK京セラ¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WPEXイスカル4日以内出荷から17日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ-形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
D カムグルーブ/チップイスカル¥45,980税込¥50,578
1セット(10個)
当日出荷
材質IC528コーナー半径(mm)0.2穴の形状-
チップ VPGT-MP-CF京セラ翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT-MFP-GF京セラ翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
ページ: 1/ 3