18ページ目: 3Dプリンター

856件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK 水洗いレジン1000g 『赤色』 SK本舗

    SK 水洗いレジン1000g 『赤色』

    SK本舗
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
    赤色質量(g)1000タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
  • SK 水洗いレジン1000g 『緑色』 SK本舗

    SK 水洗いレジン1000g 『緑色』

    SK本舗
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
    緑色質量(g)1000タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
  • SK Prime Resin 1000g/Black SK本舗

    SK Prime Resin 1000g/Black

    SK本舗
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    スタンダードタイプのレジンで迷ったらこれ!使いやすくコスパも良い万能スタンダードレジンSK PRIME RESIN。エッジの効いた造形物に最適。強度も切削性も高い。年度が少なくサラサラ。洗浄が楽に。印刷ダレが少なく、サポート痕が目立ちにくい。
    Black質量(g)1000
  • SK ABS-Like White 白色 500g SK本舗

    SK ABS-Like White 白色 500g

    SK本舗
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
    白色質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
  • SK ABS-Like White 白色 1000g SK本舗

    SK ABS-Like White 白色 1000g

    SK本舗
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷
    要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
    白色質量(g)1000硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
  • SK ABS-Like Skin 肌色 500g SK本舗

    SK ABS-Like Skin 肌色 500g

    SK本舗
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
    肌色質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
  • SK ABS-Like Skin 肌色 1000g SK本舗

    SK ABS-Like Skin 肌色 1000g

    SK本舗
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷
    要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
    肌色質量(g)1000硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
  • SK ABS-Like Gray 灰色 500g SK本舗

    SK ABS-Like Gray 灰色 500g

    SK本舗
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
    灰色質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
  • SK ABS-Like Black 黒色 500g SK本舗

    SK ABS-Like Black 黒色 500g

    SK本舗
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
    黒色質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
  • K1C FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年 Creality 3D

    K1C FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年

    Creality 3D
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
  • K1 FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年 Creality 3D

    K1 FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年

    Creality 3D
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
  • K1 MAX FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年 Creality 3D

    K1 MAX FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年

    Creality 3D
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイ4.3インチ対応フォーマットSTL、OBJ、AMFプリント方式FDM言語表示日本語(初期入荷時は未定)、英語、スペイン語、ドイツ語 フランス語、ロシア語、ほか
  • Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット>

    Tiertime
    32,980税込36,278
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    材質ABS
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1。【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11。【電源】24V 0.9A。【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント
    材質プラスチックレッド/ホワイト/オレンジ
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】64GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】105MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】96TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックレッド/オレンジ/グレー
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control。【電源入力】デュアル電源入力対応、12~48V DC入力(6ピン端子台)。【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm。【動作温度】-40 to 70℃。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration
    材質プラスチックレッド/ライトブルー/ブラック
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<5巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<5巻1セット>

    Tiertime
    33,980税込37,378
    1セット(5巻)
    6日以内出荷
    材質プラスチック
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】512GB。【最大読取速度】115MB/s。【最大書込速度】100MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】796TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックライトブルー/ホワイト/グレー
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
    材質プラスチックレッド/ホワイト/ブラック
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    材質プラスチック
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】32GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】65MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】48TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックレッド/ブラック/グレー
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】256GB。【最大読取速度】155MB/s。【最大書込速度】95MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】384TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックライトブルー/ホワイト/オレンジ
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
    材質プラスチックレッド/ライトブルー/グレー
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
    材質プラスチックレッド/ライトブルー/ホワイト
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】128GB。【最大読取速度】150MB/s。【最大書込速度】55MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】192TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックライトブルー/ホワイト/ブラック
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
    材質プラスチックレッド/ライトブルー/オレンジ
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~70℃。【動作湿度】5~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5。【本体重量】2.6g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
    材質プラスチックレッド/ホワイト/グレー
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
    材質プラスチックレッド/ブラック/オレンジ
  • Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.6SiCノズル) Raise3D

    Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.6SiCノズル)

    Raise3D
    53,000税込58,300
    1個
    5日以内出荷
    Raise3DPro3HSシリーズ・Hyper Coreフィラメント用ノズルヒーターになります。
  • Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.6mmノズル付き) Raise3D

    Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.6mmノズル付き)

    Raise3D
    32,000税込35,200
    1個
    5日以内出荷
    Raise3DPro3HSシリーズ用のノズルヒーターになります。Raise3DPro3HSシリーズを購入されたお客様の消耗品になります。
  • Tiertime社 純正フィラメント 1000g×1巻(PLA)オレンジ Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント 1000g×1巻(PLA)オレンジ

    Tiertime
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    オレンジ
  • Adventurer3シリーズ用オプション品 A3-Fシリーズ Flash Forge

    Adventurer3シリーズ用オプション品 A3-Fシリーズ

    Flash Forge
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    マグネットタイプで庫内からワンタッチで取り付け可能。
    仕様●対応機種:Adventurer3、Adventurer3x、Adventurer3S、Adventurer3Lite、Adventurer3Proアズワン品番68-0797-36
  • HPフィラメント(R)(PEEK+CNF5%タイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(R)(PEEK+CNF5%タイプ)

    ホッティーポリマー
    109,800税込120,780
    1箱(1巻×500g)
    9日以内出荷
    「PEEK/CNF5%タイプ」はスーパーエンプラであるPEEKにCNFを添加し強度と弾性率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 PEEKはメーカーで従来から販売しているVictrex社の450Gを使用し、本材料にCNFを5%添加致しました。 CNFを添加することで従来品に比べ造形品の強度が約1.2倍、弾性率が約1.4倍と性能の向上を可能としました。 また、CNF添加により従来収縮による反りが多く造形が難しいPEEK材の造形性の向上も可能です。 PEEKフィラメントは造形前に乾燥が必要ですが、メーカー製品は耐熱リールを使用しているため そのまま乾燥することが可能です。 是非お試しください。
    用途PEEKにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント材質PEEK/CNF 5%ナチュラル質量(g)500温度(℃)エクストルーダー:430~450、テーブル:90~130、チャンバー:90、乾燥:160×4時間速度造形スピード:60mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力50(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
  • Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB Flash Forge

    Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB

    Flash Forge
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA Flash Forge

    Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA

    Flash Forge
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Creator4S 0.8mmノズル Flash Forge

    Creator4S 0.8mmノズル

    Flash Forge
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    Creator4S専用 0.8mmノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Creator4S 軟性プラットフォーム Flash Forge

    Creator4S 軟性プラットフォーム

    Flash Forge
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    Creator4S専用 軟性プラットフォーム【*同梱不可商品】
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Creator3 Pro 0.8mm超硬ノズル Flash Forge

    Creator3 Pro 0.8mm超硬ノズル

    Flash Forge
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    Creator3 Pro専用 0.8mm超硬ノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Creator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeB Flash Forge

    Creator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeB

    Flash Forge
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeB
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Guider3 Ultra 0.8mm ホットエンド付きノズル Flash Forge

    Guider3 Ultra 0.8mm ホットエンド付きノズル

    Flash Forge
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    Guider3 Ultra専用 0.8mm ホットエンド付きノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンター