絞り込み
ブランド
- Phrozen
- Flash Forge(280)
- SK本舗(115)
- Raise3D(93)
- XYZプリンティング(57)
- Polymaker(48)
- Formlabs(41)
- Tiertime(34)
- MUTOH(25)
- Bambu Lab(21)
- ホッティーポリマー(20)
- グーリング(18)
- Magigoo(15)
- BASF(ビーエーエスエフ)(14)
- エヌシーアイ販売(10)
- Creality 3D(8)
- RESIONE(8)
- 日本3Dプリンター(6)
- SUNLU(6)
- ブランドをもっと見る
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
グリーン(2)
グレー(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

フローズン純正 高耐熱 TR300 レジン 1kg
Phrozen¥10,980税込¥12,0781個当日出荷TR300 3Dプリンティングレジンは、非常に高い耐熱性、高い機械的強度、一定の靭性を備えており、工業用モックアップなどの高温用途に最適です。
フローズン純正 FEPフィルム A4サイズ(5.5インチ及び8.9インチ用)
Phrozen¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Phrozen の FEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
フローズン純正 nFEPフィルム. (Mighty8K 用)
Phrozen¥3,500税込¥3,8501個当日出荷Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
フローズン純正 nFEPフィルム(Mega8K / Mega 8K S用)
Phrozen¥5,698税込¥6,2681個当日出荷Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
フローズン純正 水洗いレジン
Phrozen¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から8日以内出荷Phrozenの水洗いができるレジンを使えば、もうIPAで造形物を洗う必要はありません。造形後の水洗いが以前より簡単になりました。
Wash & Cure Kit : 洗浄機 + 二次硬化機 セット
Phrozen¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷Sonic Mini, Mightyシリーズの後処置に最適な 洗浄機 + 二次硬化機 セットです。容量(L)洗浄バケツ:8本体質量(kg)洗浄機3.5 二次硬化機3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)洗浄機:27.7×20.7×46.7、二次硬化機:30.9×35.4×36.8直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×23.5タイマー洗浄機0分から30分までの設定可能 二次硬化機0分から2時間までの設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター
Phrozen¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷高いピクセル密度で極限のディテールを再現できる3Dプリンター。Revo 16KのZ軸は、デュアルリニアレール、ボールねじ、そして航空機グレードのアルミフレームを搭載!。内蔵ヒーターで30分で加熱し、チャンバー内温度を30℃で安定。室内灯、空気清浄機、リフトアップ式カバー等安定性・品質・直感的操作をすべて実現。LCDスクリーンの簡単交換や、オプションでレジン自動充填・自動回収システム追加可能、排気ダクト装着用の空間確保。ピッチ(mm)【積層】0.01-0.2消費電力(W)240方式【造形】光造形方式(LCD技術)入力【データ】USBメモリースティック、Wi-Fi、Ethernet電源(AC V)100-240(50/60Hz)ディスプレイ5インチ解像度【XY】14×19μm印刷速度(層/hr)最大676光源(nm)【COB + Fresnel Lens】405対応フォーマットSTL、OBJ言語表示多言語対応RoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェア【印刷】CHITUBOX
フローズン純正 フィラメント PLA High Speed(グレー)1KG
Phrozen¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷Phrozen初のFDM 3Dプリンターと同時に発売されたPhrozen 高速PLAは、全8色展開となっております。PLA High SpeedとArcoを組み合わせて使用??すると、高品質な高速プリントを実現できます。色グレー
フローズン純正 フィラメント PLA High Speed(イエロー)1KG
Phrozen¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷Phrozen初のFDM 3Dプリンターと同時に発売されたPhrozen 高速PLAは、全8色展開となっております。PLA High SpeedとArcoを組み合わせて使用??すると、高品質な高速プリントを実現できます。色イエロー
フローズン純正 アクア8Kレジン
Phrozen¥6,898~税込¥7,588~1個7日以内出荷から8日以内出荷Phrozenアクア 8K 3Dプリンター用レジンは、8K解像度で超微細なディテールを表現するために特別に調合されている為、8Kプリンターに最適です。
フローズン純正nFEPフィルム 3枚セット(5.5インチ及び8.9インチ用)
Phrozen¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、 ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。 nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。 そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
フローズン純正 タフ 100E (グリーン)レジン 1kg
Phrozen¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。色グリーン
フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mega8K / Mega8K S用)
Phrozen¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
LCDスクリーンプロテクター (Mighty 8K及び 12Kアップグレード用)
Phrozen¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷Mighty 8K及び12K向けのLCDスクリーンプロテクターです。
UV硬化用パテ 60g
Phrozen¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷UV硬化用パテを使用すれば、UVライトの照射で急速に硬化するため、迅速かつ正確にサンディングや塗装を行うことが可能になります。
フローズン純正 ABSライクレジン
Phrozen¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷ABSライク3Dプリンティングレジンは、一般的なモデリングや工業用途に最適な、高解像度で頑丈な3Dプリントパーツを作成します。淡い色合いなので、3Dプリントしたフィギュアのようなモデルの硬化後の塗装にも非常に適しています。
フローズン純正 リジッド PC/GFライク(ブラック) レジン 1kg
Phrozen¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷リジッドPC/GFライクレジンは、優れた耐熱性と精密性、耐久性を備えたエンジニアリンググレードの樹脂です。自動車、電子部品、試作品、その他工業用途に最適です。
フローズン純正 スティッフ ロック(ブラック)レジン 1kg
Phrozen¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷熱に耐える頑丈で柔軟なモデルを作成し、エンジニアリング用の3Dプリントパーツを作成するのに最適なレジンです。
フローズン純正 高速造形 レジン 1kg
Phrozen¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷高速3Dプリンティングレジンは、最大約8倍のスピードでプリントできるよう特別に調合されており、小道具や工業用プロトタイプのような大型モデルのプリントに最適です。
フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mini8K用)
Phrozen¥7,298税込¥8,0281個当日出荷Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mighty 8K用)
Phrozen¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
フローズン純正 セラミック プロ (ホワイト)レジン 500ml
Phrozen¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷・セラミック含有率70%で、引張弾性率8,380MPa、曲げ弾性率10,860MPaを達成し、卓越した剛性と280℃までの耐熱性を実現します。・高速金型製造:射出成形、オーバーモールド、インサート成形、圧縮成形、鋳造、熱成形などのプラスチック部品製造工程に活用いただけます。特に射出成形では、優れた耐薬品性と高い剛性により、金型として1,000回以上使用することができます。色ホワイト
トルクレンチ (ノズル交換用)
Phrozen¥2,098税込¥2,3081個63日以内出荷正確なトルク制御:固定1.5Nmトルクにより。締め付け過不足を防止。これによりホットエンドの損傷や。材料の溢れを防ぎます。クイックノズル交換:片手操作設計により。ノズル交換がより迅速かつ安全に行えます。
UV CLAY 光硬化パテ 50g(TPO/TMPTAフリー)
Phrozen¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷UVクレイは、以下のような素早い造形に最適です:。個性的なスタイルの追加(例:模様入りライン)。モデルへの手作りのアクセサリー追加(例:武器、小道具)。モデルの修復(例:破損したパーツ、。印刷不良)など。肌に優しい素材で配合されています。
フローズン純正 タフ 100E (ブラック)レジン 1kg
Phrozen¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。色ブラック
フローズン純正 フィラメント PLA タフ(ブラック)1KG
Phrozen¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷・優れた印刷安定性と高い靭性を兼ね備え、高品質なモデル作成に最適です。8色の鮮やかなカラーバリエーションで、創造の可能性と無限のインスピレーションの世界が広がります!。・強化された靭性は部品破損のリスクを低減し、全体的な耐久性を向上しました。クロマキットを使用する場合はPLA タフをご使用ください。・絡まりにくく、スムーズな押出を実現。糸引きやノズル詰まりを最小限に抑制します。・鮮やかなカラーバリエーションのブラック、ホワイト、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、グレー。色ブラック
フローズン純正 フィラメント PLA タフ(オレンジ)1KG
Phrozen¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷・優れた印刷安定性と高い靭性を兼ね備え、高品質なモデル作成に最適です。8色の鮮やかなカラーバリエーションで、創造の可能性と無限のインスピレーションの世界が広がります!。・強化された靭性は部品破損のリスクを低減し、全体的な耐久性を向上しました。クロマキットを使用する場合はPLA タフをご使用ください。・絡まりにくく、スムーズな押出を実現。糸引きやノズル詰まりを最小限に抑制します。・鮮やかなカラーバリエーションのブラック、ホワイト、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、グレー。色オレンジ
Heat&Mix: ハンズフリー樹脂ミキシングステーション
Phrozen¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷HEAT&MIX: ハンズフリー樹脂ミキシングステーションは、高粘度や複合樹脂を使用する際に特に効果を発揮する、オートミックス・ヒーター装置です。手動では難しい均一なミキシングを、回転ローラーと傾斜によって実現し、レジンのムラや色ブレを防止。常に滑らかで高精度な3Dプリントを可能にします。さらに、レジンを最適な温度に保つことで、寒冷環境でも安定した造形をサポート。最大Φ95×225mmの丸型・角型ボトルに対応し、個人の趣味用途から3Dプリントファームまで、さまざまな環境でご利用いただけます。ジュエリーや工業用パーツの製作においても、HEAT&MIXによって最適化されたレジンの使用は、造形の成功率とプリンターのパフォーマンス向上に直結します。RoHS指令(10物質対応)対応
フローズン純正 フィラメント PLA High Speed(グリーン)1KG
Phrozen¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷Phrozen初のFDM 3Dプリンターと同時に発売されたPhrozen 高速PLAは、全8色展開となっております。PLA High SpeedとArcoを組み合わせて使用??すると、高品質な高速プリントを実現できます。色グリーン
フローズン純正 フィラメント PLA High Speed(ブラック)1KG
Phrozen¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷Phrozen初のFDM 3Dプリンターと同時に発売されたPhrozen 高速PLAは、全8色展開となっております。PLA High SpeedとArcoを組み合わせて使用??すると、高品質な高速プリントを実現できます。色ブラック
フローズン純正 高耐熱 TR250LV レジン 1kg
Phrozen¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷TR250LV 高温3Dプリンティングレジンは、高い耐熱性、高い機械的強度、一定の靭性を備えており、機能的な3Dプリントパーツを作るのに理想的です。