絞り込み
材質
  • PLA樹脂(1)
ブランド
  • Bambu Lab
  • Flash Forge(171)
  • Raise3D(49)
  • Polymaker(46)
  • SK本舗(40)
  • Tiertime(34)
  • XYZプリンティング(20)
  • ホッティーポリマー(20)
  • MUTOH(14)
  • BASF(ビーエーエスエフ)(13)
  • RESIONE(8)
  • エヌシーアイ販売(4)
  • 日本3Dプリンター(4)
  • Igus(イグス)(1)
  • ライトテック(1)
  • SUNLU(1)
  • Makerbot(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(3)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(4)
径(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
PLA樹脂(1)
  • Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg Bambu Lab

    Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、。 Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、。 強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●冷却ファン…オン材質PLA径(Φmm)ノズル:0.2/0.4/0.6/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bambu PLAマットフィラメント 1kg Bambu Lab

    Bambu PLAマットフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bambu PLA マットは積層痕を大幅に軽減し、なめらかで光沢を抑えた質感を実現。洗練された落ち着きのある見た目でデザイン作品や建築モデル、ディスプレイ用造形にも最適です。扱いやすさと高品質を両立し、細かな調整なしでも高精度な仕上がりを実現。高速プリントにも対応し、初心者から上級者まで快適にご使用いただけます。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bambu ABSフィラメント 1kg Bambu Lab

    Bambu ABSフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Bambu ABSは卓越した安定性、耐久性、高い耐衝撃性で有名な信頼性の高い3Dプリント材料です。さらにBambu ABSは優れた耐熱性を誇り、中程度の温度を伴うプロジェクトに理想的です。汎用性の高い特性を持つBambu ABSフィラメントは、幅広い3Dプリンティング用途に最適です。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…240 - 270 ℃●ベッド温度…80 - 100 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…0 - 80%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bambu  PLA-CFフィラメント 1kg Bambu Lab

    Bambu PLA-CFフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bambu PLA-CF は剛性と強度が向上したカーボンファイバー強化 PLA です。PLA-CF はPLAと同様に簡単に印刷できるので初心者も使いやすいです。高速印刷でも目詰まりリスクが少ない、しかもAMS対応です。プリントはマット仕上げでレイヤーラインがほとんど見えないため、一般的なエンジニアリング部品や自転車のフレーム、。 ブラケット、おもちゃなどより良い外観が必要なモデルのプリントに適しています。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…210- 240 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…焼入れスチールノズル0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bambu Lab PLA CMYK リトファン セット 1kg x 4巻(スプール付き) Bambu Lab

    Bambu Lab PLA CMYK リトファン セット 1kg x 4巻(スプール付き)

    Bambu Lab
    15,980税込17,578
    1セット
    欠品中
    Bambu Lab PLAベーシックのホワイト、イエロー、マゼンダ、シアンが入った4巻セット
    ホワイト、イエロー、マゼンダ、シアン

3Dプリンターサプライ品』には他にこんなカテゴリがあります

フィラメント