絞り込み
ブランド
- Flash Forge(173)
- Raise3D(49)
- Polymaker(45)
- SK本舗(40)
- Tiertime(34)
- ホッティーポリマー(20)
- MUTOH(14)
- BASF(ビーエーエスエフ)(14)
- XYZプリンティング(10)
- RESIONE(8)
- Bambu Lab(5)
- エヌシーアイ販売(4)
- 日本3Dプリンター(4)
- Igus(イグス)(1)
- ライトテック(1)
- SUNLU(1)
- Makerbot(1)
色
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント
エヌシーアイ販売¥8,800税込¥9,6801巻(500g)当日出荷PP(ポリプロピレン樹脂)にグラスウールを練り込み、収縮低減と高強度を実現した国際特許取得済みの世界初のアップサイクル・ガラス繊維強化フィラメントです。 これまでのPPフィラメントは収縮率がとても高く、造形時の積層が難しいという問題がありましたが、このPPGWフィラメントは熱融解時の積層密着性を向上させることで得た、高い寸法安定性や優れた表面平滑性により大型造形物の造形が可能です。材質ポロプロピレン、グラスウール色ナチュラル質量(g)500温度(℃)ヘッド:230(可能範囲:200 ~ 270)、テーブル:常温(加温機能は使用しません)ノズル径直径0.5mm以上RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント
エヌシーアイ販売¥7,798税込¥8,5781巻(300g)当日出荷宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)色ナチュラル質量(g)300温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
Polymaker HT-PLA-GF
Polymaker¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷Polymaker HT-PLA-GFは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱素材です。アニーリングを行うと高い熱変形温度になり、熱安定性を必要とする用途に最適です。質量(g)1000サイズ(mm)1.75
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g ナチュラル
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g トラフィックレッド
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個欠品中高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色トラフィックレッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g チョコレートブラウン
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色チョコレートブラウン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g ピンク
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。色ピンク質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Luminous Blue (蓄光)
Flash Forge¥3,998税込¥4,3981個当日出荷植物由来のPLA樹脂をベースに蓄光素材を配合しました。光反射を止めて発光します。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。色Luminous Blue質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)ノズル:190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】50~60積層(mm)0.05~0.15
FLASHFORGE フィラメント PLA Matte ラベンダー1000g
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個当日出荷造形物の綺麗さ・研磨しやすさ・スライス設定が簡単、。これらを実現することに成功しています。熱収縮が少なく精度を出しやすいPLAを主剤に。FLASHFORGEの開発した特殊なパウダーを配合したフィラメントです。色ラベンダー内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Blue 1000g
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷材質PLA色Matte Blue内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Tangerine 1000g
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷材質PLA色Matte Tangerine内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 タフPLAフィラメント(リフィル式)600g ホワイト
XYZプリンティング¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質PLA樹脂色ホワイト対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
PolyMax PC
MUTOH¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
PolyFlex TPU90
Polymaker¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から4日以内出荷優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント
XYZプリンティング¥3,998税込¥4,3981個当日出荷長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。用途3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメント色スノーホワイト直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40アズワン品番64-4372-27作業温度範囲(℃)15 ~ 32
3Dプリンター用フィラメント
Igus(イグス)¥16,980税込¥18,6781巻(750g)4日以内出荷摩擦特性を最適化したメーカーのフィラメントは、標準型3Dプリント材質と比べて、最大50倍の耐摩耗性を備えています。 そのため効率性に優れます。 プロトタイプや試作品がより迅速に高い費用対効果で製作できます。 プリントされた部品で摩耗部品を迅速に交換できるため、機械のダウンタイムを減らせます。用途本製品は上記推奨温度の設定が出来るFDM方式3Dプリンターで使用が可能です。 但しその場合においても造形の保証は出来ません。色白フィラメント径(Φmm)1.75
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g パープル
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色パープル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g レインボー イリディセント
Flash Forge¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。色レインボー イリディセント内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g オレンジ
Flash Forge¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質PLA色オレンジ内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g オレンジ
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個欠品中高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色オレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,500税込¥3,8501個欠品中PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。色ホワイト内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g シルバー&ブルー
Flash Forge¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。色シルバー&ブルー内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g レッド
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質ABS色レッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g ブラック
Flash Forge¥9,498税込¥10,4481個当日出荷材質PLA色ブラック内容量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte White 500g
Flash Forge¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質PLA色Matte White内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG-CF 1000g ブラック
Flash Forge¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷材質PETG-CF色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g オレンジ
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質ABS色オレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g Luminous Green (蓄光)
Flash Forge¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質PLA色Luminous Green (蓄光)内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
PPフィラメント
MUTOH¥10,980税込¥12,0781本欠品中PP(ポリプロピレン)は、プラスチックの中でも最も幅広い用途で使用される素材です。 引張強度、衝撃強度、圧縮強度といった機械的強度に優れ、耐摩耗性や耐熱性にも優れています。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル(ベージュ)質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200フィラメント径(Φmm)1.75
PolyFlex TPU95-HF
Polymaker¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷柔軟性、耐衝撃性に加え耐紫外線性も高く、新しい可能性を見い出せるフレキシブルフィラメント質量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PLA
Polymaker¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷植物由来で環境にやさしい7Dプリンティング用フィラメント質量(kg)1色Polymaker Tealフィラメント径(Φmm)1.75
HPフィラメント(デュラビオ タイプ)
ホッティーポリマー¥3,898~税込¥4,288~1巻(100g)ほか当日出荷から6日以内出荷HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。 また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。 3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。用途三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため)材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」色透明温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合フィラメント径(Φmm)1.75±0.15
フィラメント リフィール カートリッジ
XYZプリンティング¥979税込¥1,0771個当日出荷リフィルフィラメントの使用する際に必要なカートリッジケースです。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66 x 177 x 234
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g マルチカラー バーントチタン
Flash Forge¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色マルチカラー バーントチタン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ファイアエンジンレッド
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色ファイアエンジンレッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
『3Dプリンターサプライ品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィラメント
- 3Dプリンターアクセサリー