7ページ目: フィラメント

424件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • SK ABS-Like Black 黒色 1000g SK本舗

    SK ABS-Like Black 黒色 1000g

    SK本舗
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷
    要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
    黒色質量(g)1000硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
  • 3Dプリンタ用樹脂(フィラメント) Flash Forge

    3Dプリンタ用樹脂(フィラメント)

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個(1個)
    4日以内出荷
    内容量(g)500フィラメント径(Φmm)1.75
  • Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<5巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<5巻1セット>

    Tiertime
    50,980税込56,078
    1セット(5巻)
    6日以内出荷
    材質ABS
  • Tiertime社 純正フィラメント 1000g×1巻 Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント 1000g×1巻

    Tiertime
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
  • UP純正ABSフィラメント ABS樹脂 白 500gx2巻セット 日本3Dプリンター

    UP純正ABSフィラメント ABS樹脂 白 500gx2巻セット

    日本3Dプリンター
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    Beijing Tiertime Technology Co. Ltd製純正製品。 純正のフィラメントのご利用を推奨します。 高品質ABS原料で作成され、不純物によるノズル詰まりが少ない。 低熱収縮性を持ち、一般ABS素材に比べ熱変形がかなり小さく、プリント成功率が高い。 プリント過程中の匂いが弱い(他社比)。 優れた製造法を使用し、フィラメント線がきちんと配置されているので、プリント過程中に線が絡むことがほとんどない。 安心して3Dプリントを楽しむことができる。 素材の耐熱性が高く、長持ちの作品が作れる。 500gx2 直径1.75mm
    仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●内容量:500gx2巻●線径:1.75mm(1.75mm+-0.05mm)●カラー:ホワイト●スプール寸法:幅:200mm 芯穴径:53mm 厚み:54mm●対応機種:UP BOX、UP Plus2 、UP Mini2 及び 一部他社製機種●主な非対応機種:3D SYSTEMS-Cube/Cube-X等、自社製ICチップ対応機種、260℃に温度調整ができない機種●使用温度:260℃(使用時、UPソフトウェアでABSを素材として設定する必要があります)●コード番号:J3D001W●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7649-83
  • Raise3Dタングステン強化ノズル 0.4mm ケース付き Raise3D

    Raise3Dタングステン強化ノズル 0.4mm ケース付き

    Raise3D
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    3DプリンターRaise3D用消耗品
    仕様●コード番号:J3D00V5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7651-17
  • 3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA Makerbot

    3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA

    Makerbot
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    MakerBot製Sketch,Sketch Large専用のPLA素材のフィラメントとなります。
    用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具に。適合機種MakerBot Sketchシリーズ材質PLAサイズ直径200mm、厚み60mm質量(g)1000径(Φmm)1.75使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • 3Dプリンター用フィラメント PET BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント PET

    BASF(ビーエーエスエフ)
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質PET質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • 3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black

    BASF(ビーエーエスエフ)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8592適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PA6ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • 3Dプリンター用フィラメント PET-CF-Black BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント PET-CF-Black

    BASF(ビーエーエスエフ)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化PET(ポリエチレンテレフタレート)です。PET-CFは、厳しい要求に応えるために最適化された、高性能で機能的な3Dプリント材料です。高い寸法安定性と低摩耗性を備えております。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8594適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PETブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA マルチカラー 1000g ネビュラパープル Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA マルチカラー 1000g ネビュラパープル

    Flash Forge
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    材質PLAネビュラパープル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g オレンジ Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g オレンジ

    Flash Forge
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    材質ABSオレンジ内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント 水溶性サポート材 PVA 500g Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント 水溶性サポート材 PVA 500g

    Flash Forge
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質PVA内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアレッド XYZプリンティング

    ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 PLAフィラメント(リフィル式)600g クリアレッド

    XYZプリンティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質PLA樹脂クリアレッド対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ
  • PolyLite PC MUTOH

    PolyLite PC

    MUTOH
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)1透明温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • TPCフィラメント MUTOH

    TPCフィラメント

    MUTOH
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    ゴムのような弾性をもたすことができる、エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-1100、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質TPC質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-900、MF-800フィラメント径(Φmm)1.75
  • MAGIX ABS Neo 2.85 MUTOH

    MAGIX ABS Neo 2.85

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    MAGIX ABS Neo 2.85
    材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
  • Ultrafuse PET Natural TR Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)

    Ultrafuse PET Natural TR Filament-1.75mm-750g

    BASF(ビーエーエスエフ)
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷
    海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。 造形が容易で耐薬品性があり、非常に硬い造形物を出力することができます。 光沢のある滑らかでクリアな質感で加工次第で透明度も上げることが可能です。
    ナチュラル(透明)質量(g)750径(Φmm)1.75特性高強度、耐薬品性、高透明・高光沢、造形安定性
  • PolyLite PLA Polymaker

    PolyLite PLA

    Polymaker
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    植物由来で環境にやさしい6Dプリンティング用フィラメント
    質量(kg)1Purpleフィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyLite PLA Yellow Polymaker

    PolyLite PLA Yellow

    Polymaker
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    PLAフィラメント
    材質PLA質量(kg)1イエロー径(Φmm)1.75
  • FDM 3Dプリンター用フィラメント FABRIAL-R ナチュラル エヌシーアイ販売

    FDM 3Dプリンター用フィラメント FABRIAL-R ナチュラル

    エヌシーアイ販売
    10,980税込12,078
    1巻(500g)
    当日出荷
    FABRIAL-Rフィラメントは柔らかくしなやかで、肌触りの良さを持ったフィラメントです。皮膚刺激性テスト (ISO10993-10準拠)、細胞毒性テスト (ISO10993-5準拠)をクリアした、医療分野を含めた様々な産業で利用実績のある人体への安全性を確認した樹脂を、さらに臭気や熱収縮の軽減等の面で造形材料として使用しやすいよう改良を加え、3Dプリンター用のフィラメントにしたものです。
    材質熱可塑性エラストマー(TPE)ナチュラル直径(Φmm)1.75±0.05質量(g)500長さ(m)230温度(℃)3Dプリンター/推奨ヘッド:140~160、推奨テーブル:80~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ultrafuse ABS Fusion+Black フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)

    Ultrafuse ABS Fusion+Black フィラメント-1.75mm-750g

    BASF(ビーエーエスエフ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    通常のABSで問題であった反りを抑え、糊を使用しなくてもプラットフォームに定着します。また高い靭性を持ち、振動などにも強い造形物を出力することができます。 サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
    ブラック質量(g)750サイズ(mm)1.75
  • Ultrafuse PLA BASIC Green Filament-1.75mm-1kg BASF(ビーエーエスエフ)

    Ultrafuse PLA BASIC Green Filament-1.75mm-1kg

    BASF(ビーエーエスエフ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
  • Ultrafuse PLA BASIC Blue Filament-1.75mm-1kg BASF(ビーエーエスエフ)

    Ultrafuse PLA BASIC Blue Filament-1.75mm-1kg

    BASF(ビーエーエスエフ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
  • Raise3D純正PETGフィラメント(1000g) 日本3Dプリンター

    Raise3D純正PETGフィラメント(1000g)

    日本3Dプリンター
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    Raise3Dの純正のPETGフィラメントです。PETの材料になるので、下記のような特徴がございます。ECO(環境に良い)、耐磨耗性・耐溶剤性・耐寒性・耐熱性に優れる。
    材質TPU
  • Polymaker ASA (1.75mm, 1000g) Polymaker

    Polymaker ASA (1.75mm, 1000g)

    Polymaker
    5,698税込6,268
    1巻
    6日以内出荷
    Polymaker ASAは、ABSの機械的特徴を持ちながら、耐候性に優れたフィラメントです。
  • Raise3D純正TPU95A 黒 1kg/巻 Raise3D

    Raise3D純正TPU95A 黒 1kg/巻

    Raise3D
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。 クリアであるナチュラルカラーもラインナップに追加されました。
  • Raise3D純正TPU95A ナチュラル 1kg/巻 Raise3D

    Raise3D純正TPU95A ナチュラル 1kg/巻

    Raise3D
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。 クリアであるナチュラルカラーもラインナップに追加されました。
  • Raise3D純正PVA+水溶性フィラメント(ナチュラル)0.75kg/巻 Raise3D

    Raise3D純正PVA+水溶性フィラメント(ナチュラル)0.75kg/巻

    Raise3D
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    新しくなった水に溶けるサポート専用材です。 従来のPVAはフィラメントの吸湿性が高く、使い切る前に劣化してしまう事がありました。PVA+はその吸湿性を抑えて造形不良や糸引きの問題を改善させました。 Raise3D純正PLAフィラメントシリーズにのみ使用が可能です
  • Raise3D純正PPA サポートフィラメント(紫)1kg/巻 Raise3D

    Raise3D純正PPA サポートフィラメント(紫)1kg/巻

    Raise3D
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    PPA(ポリフタルアミド)をベースにグラスファイバーを含有したフィラメントです。 曲げ強度・弾性において「PA12 CF」よりも優れた機械特性を有しています。 造形後にアニール処理を行うことで機械的特性と寸法精度を上げることが可能です。
  • Raise3D純正PPA GFフィラメント(ナチュラル)1kg/巻 Raise3D

    Raise3D純正PPA GFフィラメント(ナチュラル)1kg/巻

    Raise3D
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    PPA(ポリフタルアミド)をベースにグラスファイバーを含有したフィラメントです。 曲げ強度・弾性において「PA12 CF」よりも優れた機械特性を有しています。 造形後にアニール処理を行うことで機械的特性と寸法精度を上げることが可能です。
  • Raise3D純正PPA GFフィラメント(オレンジ)1kg/巻 Raise3D

    Raise3D純正PPA GFフィラメント(オレンジ)1kg/巻

    Raise3D
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    PPA(ポリフタルアミド)をベースにグラスファイバーを含有したフィラメントです。 曲げ強度・弾性において「PA12 CF」よりも優れた機械特性を有しています。 造形後にアニール処理を行うことで機械的特性と寸法精度を上げることが可能です。
  • Raise3D純正PPA CFフィラメント(黒)1kg/巻 Raise3D

    Raise3D純正PPA CFフィラメント(黒)1kg/巻

    Raise3D
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    PPA(ポリフタルアミド)をベースにグラスファイバーを含有したフィラメントです。 曲げ強度・弾性において「PA12 CF」よりも優れた機械特性を有しています。 造形後にアニール処理を行うことで機械的特性と寸法精度を上げることが可能です。
  • Raise3D純正PETGフィラメント(白)1kg/巻 Raise3D

    Raise3D純正PETGフィラメント(白)1kg/巻

    Raise3D
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    PETGはPET(ポリエチレンテレフタレート)にG(グリコール)を加えた強化樹脂になります。PETの耐薬品性と耐衝撃性持ち、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。
  • Raise3D純正PA12 CFサポートフィラメント(ピンク)1kg/巻 Raise3D

    Raise3D純正PA12 CFサポートフィラメント(ピンク)1kg/巻

    Raise3D
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    「PA12」をベースにしたカーボンフィラメント。 高強度・耐薬品性に優れており「PA6 CF」よりも低密度で吸湿が低く造形安定性に優れているのが特徴です。 造形後にアニール処理を行うことで強度を上げることが可能です。
  • Raise3D純正PA12 CF+フィラメント(黒)1kg/巻 Raise3D

    Raise3D純正PA12 CF+フィラメント(黒)1kg/巻

    Raise3D
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    「PA12」をベースにしたカーボンフィラメント。 高強度・耐薬品性に優れており「PA6 CF」よりも低密度で吸湿が低く造形安定性に優れているのが特徴です。 造形後にアニール処理を行うことで強度を上げることが可能です。
  • Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(黒)1kg/巻 Raise3D

    Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(黒)1kg/巻

    Raise3D
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。
  • Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(青)1kg/巻 Raise3D

    Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(青)1kg/巻

    Raise3D
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。
  • Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(赤)1kg/巻 Raise3D

    Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(赤)1kg/巻

    Raise3D
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。
  • Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)2.5kg/巻 Raise3D

    Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)2.5kg/巻

    Raise3D
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。

3Dプリンターサプライ品』には他にこんなカテゴリがあります

フィラメント