絞り込み
ブランド
- Flash Forge(104)
- SK本舗(75)
- Raise3D(44)
- Formlabs(41)
- Phrozen(22)
- グーリング(18)
- XYZプリンティング(15)
- Magigoo(15)
- MUTOH(9)
- エヌシーアイ販売(6)
- SUNLU(5)
- Bambu Lab(3)
- Vaquform(3)
- 日本3Dプリンター(2)
- Polymaker(2)
- 日本メカケミカル(1)
- ケニス(1)
- オゾ化学技研(1)
- Ultimaker(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用PCシート5枚入り
XYZプリンティング¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用のPCシート5枚入りです。アズワン品番64-4372-50
SUNLU FilaDryer S4 Pro フィラメント乾燥/保管ボックス
SUNLU¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷SUNLU Fila Dryer S4 Proは、4巻同時にフィラメントを保管/乾燥可能でるフィラメントドライヤーです。強力ヒーターと3つのファンを搭載。より短時間で70℃まで加熱が可能。 。内部サイズ450*210*211mm、1kg×4巻を同時に乾燥できます。
SUNLU E2 Dryer フィラメント乾燥機 ブラック
SUNLU¥67,980税込¥74,7781台6日以内出荷Fila Dryer E2は最大110℃まで対応したアニールもできる乾燥機です。 。3kgスプールが収納可能なほか、1kgスプールを2巻収納可能です。
Raise3D Tough 2Kレジン グレー1kg
Raise3D¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷機能用途向けの丈夫で耐久性のある樹脂 Tough 2Kレジンは、延性、靱性、耐衝撃性に優れた強靭な素材です。 そのため、性能と耐久性が必要とされる最終用途部品に最適です。 Tough 2Kレジンは、ABSと同様の強度と剛性を示し、その優れた靭性と耐衝撃性により、強くて丈夫なプロトタイプ、最終用途の部品、治具や治具、製造補助具など、 さまざまな性能のプロトタイピングやツーリングの用途に適しています。
Raise3D Standard レジン ホワイト1kg
Raise3D¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷Standard Whiteレジンは、微細なディテール、高精度、そしてマットで滑らかな表面仕上げを実現する、造形が容易でバランスの取れたレジンであり、より簡単かつ効率的な後処理プロセスを提供します。 ニュートラルな下地として選ばれており、塗装やその他の後処理に最適なベースとなります。優れた造形品質と使いやすさにより、汎用的なプロトタイプ制作だけでなく、アート、デザイン、産業用途のプレゼン用モデルにも理想的です。
Raise3D Rigid 3Kレジン グレー1kg
Raise3D¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷強度、剛性、耐熱性に優れた材質 Rigid 3Kレジンは、高強度、高剛性、耐熱性が必要とされる硬くて強い部品用に設計されています。この材料は、部品の精度、機械的特性、熱的特性において優れた結果をもたらします。 薄肉機能部品、コネクタ、ブラケット、治具と固定具、マウントとブラケットなど、さまざまな作業条件下での幅広いエンジニアリング最終用途部品にとって優れた性能を発揮します。
Raise3D Pro3シリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)
Raise3D¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷Raise3D Pro3シリーズ専用カートリッジ式ノズルヒーター。ノズル径は0.4mmとなります。Pro2/E2/Nシリーズにはご使用いただけません。
Raise3D High-Detailレジン1kg
Raise3D¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷詳細モデル用の高解像度素材 High-detailレジンは、超高解像度のマットな外観を特徴としており、 ビジュアル プロトタイプやモデル デザインに命を吹き込みます。 滑らかなアプリコットの表面仕上げはプロフェッショナルな外観を持ち、 さまざまな後処理および仕上げ方法 (塗装やメッキなど) を簡素化します。 High-detailレジンは、高解像度のプロトタイプ、複雑なモデルや彫刻、 文化的および創造的な製品、高精度の工業部品に最適です。
Raise3D High Clear V1レジン 1kg
Raise3D¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷透明度が高く、使いやすい樹脂。 ハイクリアレジンは、造形しやすく透明度の高い樹脂で、透明度の高い部品を製造することができます。 造形後のモデルは、わずかに青みを帯びた半透明の状態を示します。 サンディング、研磨、ニス塗りなどの適切な後処理を施すと、より高い透明度を得ることができ、シェル部品、プロトタイプ設計、光学部品、流体チューブなどの用途に適しています。
Raise3D HS/HUK3シリーズ専用ノズルヒーター(0.4mmノズル付)
Raise3D¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷Raise3D HS/HUK3シリーズ専用ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)は、Raise3Dプリンター用の純正ノズルヒーターセットです。
Raise3D Draft Gray レジン 1kg
Raise3D¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷高速・高剛性・使いやすさを兼ね備えた樹脂 ドラフトレジンは、「速い造形速度」と「簡単な後処理」を両立しており、プロトタイプをスピーディーに作成したいユーザーにとって理想的な選択肢となります。 産業や教育などの市場のニーズに応え、さまざまな用途に活用することができます。その汎用性の高さから、工業分野から教育、アートまで、さまざまなニーズに応えます。
PP専用 造形シート(200mm角 10枚入り)
Raise3D¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷PP系材料を造形する際に必須となります。ビルドサーフェスが貼られていないビルドプレートに直接貼る必要があります。
Magigoo PP Standard Pen
Magigoo¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷Magigoo Pro PPは、ポリプロピレン製フィラメントのビルドプラットフォームへの第1層接着とプリント反りに対処するために設計されており、プリントベッドが熱いときにはプリントをしっかりと接着し、冷めた後にはパーツを簡単に取り外すことができます。このユニークで革新的なメカニズムは、ベッドが冷えると最小限の力でプリントを取り外せるので、工具は必要ありません。ポリプロピレン(PP)は、熱可塑性の半結晶性ポリマーで、耐衝撃性と延性に優れています。また、比較的無極性の分子構造を持っているため、耐薬品性に優れており、食品包装や医療機器などに適しています。ポリオレフィン素材は他の素材との接着性が低いため、この素材は接着剤業界でよく知られています。ポリプロピレンは、部分的に結晶化していることも相まって、プリントするのが特に難しい素材です。Magigoo Pro PPは、この問題を解決し、FFF/FDM方式の3Dプリントでさらなる利便性を提供します。主な特徴。スティックペン1本で100回以上の使用可能。PP(ポリプロピレン)製の造形物に対応。簡単な使用方法。簡単な取り外し。簡単なクリーニング。臭いなし。毒性なし追加のツールが不要。持ち運びが簡単
9621_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Volcano
グーリング¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
9620_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Volcano
グーリング¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
9619_3Dプリンター用ノズル DIANOZ UltiMaker
グーリング¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
9618_3Dプリンター用ノズル DIANOZ V6
グーリング¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
9617_3Dプリンター用ノズル DIANOZ V6
グーリング¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
9616_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Raise3D
グーリング¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
9615_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Bambu Lab
グーリング¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
9613_3Dプリンター用ノズル DIANOZ MK8
グーリング¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
9613_3Dプリンター用ノズル DIANOZ MK8
グーリング¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
9606_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Pro Bambu Lab フィラメント径1.75mm用
グーリング¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷PCDの優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)において、汎用プラスチックからセラミック充填フィラメントや炭素繊維充填フィラメント等の摩擦性の高い材料まで幅広く対応。適合機種Bambu Lab材質先端部:PCD、ボディ部:ステンレス鋼(TiNコーティング付き)長さ(mm)10.6サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)1.75
9611_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Pro Volcano フィラメント径1.75mm用
グーリング¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷PCDの優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)において、汎用プラスチックからセラミック充填フィラメントや炭素繊維充填フィラメント等の摩擦性の高い材料まで幅広く対応。適合機種Volcano材質先端部:PCD、ボディ部:ステンレス鋼(TiNコーティング付き)長さ(mm)22.6サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)1.75
9610_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Pro UltiMaker フィラメント径2.85mm用
グーリング¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷PCDの優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)において、汎用プラスチックからセラミック充填フィラメントや炭素繊維充填フィラメント等の摩擦性の高い材料まで幅広く対応。適合機種UltiMaker材質先端部:PCD、ボディ部:ステンレス鋼(TiNコーティング付き)長さ(mm)17サイズM6×0.75品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)2.85
9608_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Pro V6 フィラメント径1.75mm用
グーリング¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷PCDの優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)において、汎用プラスチックからセラミック充填フィラメントや炭素繊維充填フィラメント等の摩擦性の高い材料まで幅広く対応。適合機種V6材質先端部:PCD、ボディ部:ステンレス鋼(TiNコーティング付き)長さ(mm)12.5サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)1.75
9609_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Pro V6 フィラメント径2.85mm用
グーリング¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷PCDの優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)において、汎用プラスチックからセラミック充填フィラメントや炭素繊維充填フィラメント等の摩擦性の高い材料まで幅広く対応。適合機種V6材質先端部:PCD、ボディ部:ステンレス鋼(TiNコーティング付き)長さ(mm)12.5サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)2.85
9605_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Pro MK8 フィラメント径2.85mm用
グーリング¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷PCDの優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)において、汎用プラスチックからセラミック充填フィラメントや炭素繊維充填フィラメント等の摩擦性の高い材料まで幅広く対応。適合機種MK8材質先端部:PCD、ボディ部:ステンレス鋼(TiNコーティング付き)長さ(mm)13.4サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)2.85
9612_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Pro Volcano フィラメント径2.85mm用
グーリング¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷PCDの優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)において、汎用プラスチックからセラミック充填フィラメントや炭素繊維充填フィラメント等の摩擦性の高い材料まで幅広く対応。適合機種Volcano材質先端部:PCD、ボディ部:ステンレス鋼(TiNコーティング付き)長さ(mm)22.6サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)2.85
9604_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Pro MK8 フィラメント径1.75mm用
グーリング¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷PCDの優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)において、汎用プラスチックからセラミック充填フィラメントや炭素繊維充填フィラメント等の摩擦性の高い材料まで幅広く対応。適合機種MK8材質先端部:PCD、ボディ部:ステンレス鋼(TiNコーティング付き)長さ(mm)12.6サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)1.75
9607_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Pro Raise3D フィラメント径1.75mm用
グーリング¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷PCDの優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)において、汎用プラスチックからセラミック充填フィラメントや炭素繊維充填フィラメント等の摩擦性の高い材料まで幅広く対応。適合機種Raise3D材質先端部:PCD、ボディ部:ステンレス鋼(TiNコーティング付き)長さ(mm)13.8サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)1.75
フローズン純正 nFEPフィルム Mini用 5枚セット
Phrozen¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、 ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。 nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。 そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
フローズン純正 RPG (ベイジュ)レジン 1kg
Phrozen¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷耐久性の高い樹脂にも関わらず、8Kの高解像度で繊細な表現も可能です。薄い部品や細かい線も忠実に再現します。Phrozen RPG樹脂は弾力性があり、曲げに対しても柔軟、落下の衝撃にも耐えるよう、耐久性を追求した素材です。繰り返しの取り扱いに耐える、ゲームの駒やミニチュア、フィギュアなどに適しています。扱いやすい粘度で気泡も入りにくいのが特徴です。色ベージュ
Slice Engineering社 Gamma Master 耐摩耗性ノズル 0.4mm (5本入)
Phrozen¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷FDMプリンター用耐摩耗性ノズル5本セットです。
フローズン純正 RPG (スモークホワイト)レジン 1kg
Phrozen¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷耐久性の高い樹脂にも関わらず、8Kの高解像度で繊細な表現も可能です。薄い部品や細かい線も忠実に再現します。Phrozen RPG樹脂は弾力性があり、曲げに対しても柔軟、落下の衝撃にも耐えるよう、耐久性を追求した素材です。繰り返しの取り扱いに耐える、ゲームの駒やミニチュア、フィギュアなどに適しています。扱いやすい粘度で気泡も入りにくいのが特徴です。色スモークホワイト
『3Dプリンターサプライ品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィラメント
- 3Dプリンターアクセサリー