絞り込み
ブランド
- Flash Forge(104)
- SK本舗(75)
- Raise3D(44)
- Formlabs(41)
- Phrozen(22)
- グーリング(18)
- XYZプリンティング(15)
- Magigoo(15)
- MUTOH(9)
- エヌシーアイ販売(6)
- SUNLU(5)
- Bambu Lab(3)
- Vaquform(3)
- 日本3Dプリンター(2)
- Polymaker(2)
- 日本メカケミカル(1)
- ケニス(1)
- オゾ化学技研(1)
- Ultimaker(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Adventurer5Mシリーズ 0.4-280度 ステンレスノズル
Flash Forge¥5,298税込¥5,8281個当日出荷Adventurer5Mシリーズ専用 0.4-280度 ステンレスノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)(1000g)
日本3Dプリンター¥6,598税込¥7,2581個当日出荷HUK3用のPLAフィラメントです。Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
myDOタックシート
エヌシーアイ販売(6件のレビュー)¥1,060~税込¥1,166~1パック(3枚)当日出荷myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)
Raise3D¥32,000税込¥35,2001個当日出荷Raise3D Pro3HSシリーズ・Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
Adventurer5Mシリーズ 0.6-280度 超硬ノズル
Flash Forge¥5,998税込¥6,5981個当日出荷Adventurer5Mシリーズ専用 0.6-280度 超硬ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
PEIシ ー ト Pro3 Series & Pro3 HS Series
Raise3D¥14,980税込¥16,4781個当日出荷Raise3D Pro3シリーズ専用PEIビルドプレートになります。従来のビルドサーフェスに比べると、造形時の定着性が良く剥がしやすい特徴があります。
Adventurer5Mシリーズ PEIコーティング鋼板プラットフォーム
Flash Forge¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Adventurer5Mシリーズ専用 PEIコーティング鋼板プラットフォームRoHS指令(10物質対応)対応
強力乾燥剤 OZO-Z
オゾ化学技研¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷3Dプリンター・フィラメント除湿用 シリカゲルの7倍の吸湿率 超急速15%RH以下へ 強力乾燥剤 OZO-Zは、超即効タイプの海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、約3時間で急速に湿度を下げることができます。 これまで、精密機械や医薬品など、あらゆる分野で使用されてきた乾燥剤が3Dプリンター業界にも登場しました。フィラメントの保管でお悩みの方に是非お薦めします。用途3Dプリンター用フィラメントの乾燥仕様持続時間(目安):約6ヶ月成分塩化マグネシウム、酸化マグネシウム寸法(mm)70 × 100質量(g)10
フィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】
SUNLU¥8,698税込¥9,5681個当日出荷融着接続機、1.75mm PLA、ABS、PETG、PCL、PA、PC フィラメントを溶接可能。ー約 3 分で 185℃ まで急速に加熱、時間を節約します。±3℃ 以内の温度精度により、信頼性が高く一貫した動作が保証され、。 安定して効率的に接続します。ー最大 240℃ をサポートし、PLA、ABS、PETG (直径 1.75mm)などのさまざまな 3D プリント材料と互換性があります。使用する材料に関係なく、。 優れた定着性能を実現します。ー高度な温度制御と高品質の断熱材により、溶融中の外部温度が 50 ~ 100 ℃ に保たれ、安全で安心してご使用できます。
Adventurer5Mシリーズ 0.25-280度 ステンレスノズル
Flash Forge¥5,298税込¥5,8281個当日出荷Adventurer5Mシリーズ専用 0.25-280度 ステンレスノズルRoHS指令(10物質対応)対応
PPフィラメント用myDOタックシート
エヌシーアイ販売¥1,498~税込¥1,648~1パック(10シート)当日出荷PP用myDOタックシートは、PPフィラメントの熱収縮による造形物初期層(ファースト・レイヤー)の反りを防ぎ、3Dプリンターのベッドテーブルにしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な、長時間・複数回使用できる日本製のシートです。RoHS指令(10物質対応)対応
Bambu PLA専用サポート材 0.5kg ホワイト(65104)
Bambu Lab¥3,598税込¥3,9581個当日出荷Bambu PLAサポート材はBambu Lab製のすべてのPLAフィラメントおよび3Dプリンターに完全対応。残留物をほとんど残さず後処理の手間を省き、快適なプリント体験を実現します。Bambu Studioの最適化設定※ により、Bambu PLA 専用サポート材は極めて滑らかな接触面を実現。繊細なディテールや複雑なオーバーハングも傷つけず、美しい仕上がりを保ちます。ブリッジ構造にも最適で、最初から最後まで高精度なプリントをサポートします。※トップインターフェース間隔:0mm/Z距離:0mm仕様●ィラメント重…500g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…220 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オン色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
Magigoo Pro PA 50ml(ポリアミド/ナイロン材用)
Magigoo¥4,998税込¥5,4981個(50mL)当日出荷Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。接着面積の大きな造形物では、最後の剥がし作業で苦労されていませんでしょうか。Magigooなら簡単に剥がすことができ、造形物の破損、作業中の怪我を防ぎつつ、プリント成功率をあげることができます。さらに、簡単に、短時間で剥がすことができるので、後処理作業の時間短縮にも繋がります。ぜひ一度お試しください。フィラメント【推奨(材質)】PA ※フィラメントメーカーの推奨テーブル温度でご利用ください。
Adventurer3シリーズ ビルドシート3枚セット
Flash Forge¥1,998税込¥2,1981セット(3枚)当日出荷Adventurer3シリーズ専用 ビルドシート3枚セットRoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer4シリーズ ヒーター付き0.4mmノズル
Flash Forge(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Adventurer4シリーズ専用 ヒーター付き0.4mmノズルRoHS指令(10物質対応)対応
フローズン純正 高耐熱 TR300 レジン 1kg
Phrozen¥10,980税込¥12,0781個当日出荷TR300 3Dプリンティングレジンは、非常に高い耐熱性、高い機械的強度、一定の靭性を備えており、工業用モックアップなどの高温用途に最適です。
Bambu ABS用サポート材 0.5kg ホワイト(66100)
Bambu Lab¥3,598税込¥3,9581個欠品中Bambu ABS用サポート材はABS材料のプリント体験を向上させる革新的なサポート材です。簡単なプリントと手間いらずの取り外しを実現し、毎回完璧なサポートインターフェースを保証します。AMSシステムと完全互換性があり、ABSのプリントプロセスを始めから終わりまでスムーズにします。面倒なサポートの取り外しにさようならし、よりスムーズで効率的な作業フローをお楽しみください。仕様●フィラメント重…500g●プリント速度…最大 100 mm/s●ノズル温度…240 - 270 ℃●ベッド温度…80 - 100 ℃●ノズル径…0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オン色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
SK 水洗いレジン1000g 『透明色』
SK本舗¥5,298税込¥5,8281個当日出荷SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。色透明色質量(g)1000タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
Adventurer5Mシリーズ PEIフィルム鋼板プラットフォーム
Flash Forge¥4,998税込¥5,4981個当日出荷Adventurer5Mシリーズ専用 PEIフィルム鋼板プラットフォームRoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer5Mシリーズ 0.8-280度 超硬ノズル
Flash Forge¥5,398税込¥5,9381個当日出荷Adventurer5Mシリーズ専用 0.8-280度 超硬ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
フローズン純正 FEPフィルム A4サイズ(5.5インチ及び8.9インチ用)
Phrozen¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Phrozen の FEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
PolySonic PLA (1.75mm, 1kg)
Polymaker¥5,898税込¥6,4881台3日以内出荷高速プリント用フィラメント。通常のPLAと比較して、よりスムーズな押し出しで、同じプリント温度でも流量が40%増加します。
水洗いレジン1000g 『灰色』
SK本舗¥5,298税込¥5,8281個当日出荷「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
Bambu PLA/PETG用サポート材 0.5kg ナチュラル(65102)
Bambu Lab¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷PLA/PETG用サポート材 は接触面が常に滑らかで、複雑なデザインにも最適なサポートを提供します。トップインターフェースの隙間やZ軸の距離がゼロなので、高精度で信頼性が高く、複雑な印刷も簡単に行えます。仕様●フィラメント重…500g●プリント速度…最大 100 mm/s●ノズル温度…190 - 240 ℃●ベッド温度…35 - 60 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オン色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
Magigoo オリジナル 120ml
Magigoo¥8,898税込¥9,7881個(120mL)当日出荷Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリントが終了しテーブル冷却後には、造形物を剥がしやすくします。接着面積の大きな造形物では、最後の剥がし作業で苦労されていませんでしょうか。Magigooなら簡単に剥がすことができ、造形物の破損、作業中の怪我を防ぎつつ、プリント成功率をあげることができます。さらに、簡単に、短時間で剥がすことができるので、後処理作業の時間短縮にも繋がります。ぜひ一度お試しください。フィラメント【推奨(材質)】PLA/ABS/PETG/HIPS/TPU※フィラメントメーカーの推奨テーブル温度でご利用ください。
水洗いレジン1000g 『白色』
SK本舗¥5,298税込¥5,8281個当日出荷「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
SK 新高透明度レジン 500g
SK本舗¥6,198税込¥6,8181個当日出荷透明度の新時代へようこそ。私たちの目指すもの、それは究極の透明度です。SK高透明度レジンが更なる進化を遂げ、新しく生まれ変わりました。新高透明度レジンは、かつてないほどのフラットな透明度を実現。細部まで美しく、クリアな仕上がりをお届けします。フラットな透明。従来の製品を凌駕するクリアな透明度を誇ります。光の透過率が高く、まるでガラスのような透明感を実現します。使いやすさが向上。透明系レジンは印刷がダレる....サポートが失敗しやすいなど....の問題点がございましたが、SK新高透明度レジンは出力の安定性が向上しました。質量(g)500
Adventurer3シリーズ ヒーター付き0.4mmノズル
Flash Forge¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Adventurer3シリーズ専用 ヒーター付き0.4mmノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer5Mシリーズ PCフィルム鋼板プラットフォーム
Flash Forge¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Adventurer5Mシリーズ専用 PCフィルム鋼板プラットフォームRoHS指令(10物質対応)対応
フローズン純正 水洗いレジン
Phrozen¥5,798税込¥6,3781個当日出荷Phrozenの水洗いができるレジンを使えば、もうIPAで造形物を洗う必要はありません。造形後の水洗いが以前より簡単になりました。
Magigoo ナイロン
Magigoo¥5,998税込¥6,5981個(50mL)3日以内出荷Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
『3Dプリンターサプライ品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィラメント
- 3Dプリンターアクセサリー