充電池用充電器とは、リチウムイオンやニカド、ニッケル水素などを使用した充電池を充電することが可能で、それぞれの機種に対応した充電池を使用します。機種によっては電池の状態を診断する機能や、それに合わせて適切な充電をコントロールする制御機能、充電状態を知らせてくれる機能などを搭載。単3型・単4型のいずれも対応できるものが多いですが、単1型~単4型までマルチに利用できる機種もあります。電源があればデジタルカメラや携帯電話などの充電池をどこでも充電することができる便利な器具です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電可能本数から絞り込む
ニッケル水素電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)ニッケル水素電池専用充電器Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。 LEDランプ8個搭載。 電池1本ずつの充電状態をお知らせ。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数8付属品電源コード(長さ 約1.5m)ホワイト質量(g)約240(電池・電源コード別)規格単3形・単4形寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28本数8充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3アズワン品番64-8907-73
単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池
急速充電器 FDK急速充電器FDK(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
充電可能本数4仕様単3形・単4形両用トラスコ品番788-6039質量(g)100幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
ニッケル水素電池専用USB入力充電器 Panasonic(パナソニック)ニッケル水素電池専用USB入力充電器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。 USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数4付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)質量(g)約65(使用電池・USBコード別)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
乾電池充電器「マルチ・チャージャーV2」 ファミリー・ライフ乾電池充電器「マルチ・チャージャーV2」ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
今まで捨てていたアルカリ乾電池を簡単充電。 使い方は簡単! 使用済みの電池を本体に入れるだけで充電を安全に制御します。充電中・充電完了・電池残量も一目でわかる液晶ディスプレイ搭載。 電池寿命約5倍~10倍長持ち(※メーカーテスト)※使い捨てアルカリ電池を充電する場合は容量を多めに残しながらこまめに充電してください USB端子搭載でスマホなどの充電もできて便利 見やすい液晶表示で充電状況が一目で分かります。 □繰り返し使えてエコ&経済的。□幅広いタイプの電池に対応。(アルカリ・ニッケル水素)□充電式電池も充電可能。□全サイズ同時充電可能。□安全装置付き。
寸法(cm)(約)幅17.1×奥行17.5×高さ6.8cm質量(g)(約)370材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)電源ACアダプター定格入力電圧:AC100-240V・50/60Hz・0.3A定格出力電圧DC5V・2000mA使用電池単1・単2・単3・単4・9V電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池<付属品>ACアダプター
急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き) エスコ急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き)エスコ
6,310税込6,941
1セット
翌日出荷
電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせする「予備充電機能」。残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる「買い替え目安診断機能」。電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング充電機能」。充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。海外電圧対応(AC100~240V)。充電可能本数は、合わせて4本まで (付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。) 。
仕様充電器+ハイエンドモデル単3 (4本)寸法(mm)充電器/68×28×120 (H)質量(g)約120 (充電器のみ)充電時間(時間)1.5(単3形または単4形×2本)容量(mA)Min.2,500h使用可能回数約150回(繰り返し)充電可能本数単3形1~4本、単4形1~4本
ビックキャパ リチャージ 専用充電器 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 専用充電器アイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27質量(g)100入力AC100-240V5 50/60Hz 4W出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)使用温度範囲(℃)0~35表示2個1色(独立充電)充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
充電式インパルス 急速充電器 東芝充電式インパルス 急速充電器東芝(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。 電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。 +-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。 海外でも使用可能(AC100-240V)。
充電可能本数(単3形・単4形)1~4本質量(g)100(電池別)出力電圧(V)DC1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×27.2×107.5入力電源AC100~240V、50/60Hz、10~20VA
急速ニッケル水素充電器USB JTT急速ニッケル水素充電器USBJTT(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB電源からニッケル水素電池を急速充電可能 従来モデルより高速に充電することができます。 スマートフォンやタブレットのUSB電源(5V/2A)がそのままご利用いただけます。 ニッケル水素充電池(単3形/単4形)の充電を素早く行うことができます。 同時に4本の電池を充電することができ、それぞれの充電スロットは独立して制御されております。 単3電池×4本を同時に充電することも。 単3電池×1と単4電池×3本の組み合わせでもそれぞれ最適な充電を自動で行います。 充電状況は、LEDの点灯でお知らせいたします。
寸法(mm)約65×89×23質量(g)約62出力単3形(1~2本:1.4V/1.6A)、単3形(3~4本:1.4V/0.8A)、単4形(1~2本:1.4V/0.8A)、単4形(3~4本:1.4V/0.4A)入力USB 5V/2A(USBケーブル付属)LED色(充電状況をお知らせ)赤LED:充電中、緑LED:満充電/トリクル充電、消灯:待機中、赤点滅:充電エラー充電時間(時間)【(ニッケル水素電池)目安】単3形(2000mAh):1~2本で約1.5、3~4本で約3、単4形(800mAh):1~2本で約1.2、3~4本で約2.5充電可能本数4タイマー機能1~2本で約2時間で動作、3~4本で約4時間で動作
MyCharger Multi U JTTMyCharger Multi UJTT
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一台で様々なバッテリーを充電 「My Charger Multi U」は、サイズや端子形状の異なる様々なリチウム充電池に対応しており、 一台で様々なバッテリーを充電することができます。 荷物を減らしたい旅行や出張の際も、複数の充電器も持ち歩くことなく便利です。 各種デジタルカメラ&ビデオカメラ用バッテリーの充電が可能 リチウムイオン充電池 3.6V、3.7V、7.2V、7.4V バッテリーの電圧を自動で判別適切な電圧でバッテリーを充電 様々なバッテリーの計上や充電端子の位置に対応 充電端子を調節 約5~45mmが可能 バッテリーに合わせて充電端子の幅を変えることができるので、コンパクトデジカメや一眼デジタルカメラ、ビデオカメラのバッテリーを充電できます。 充電端子の幅を調節:約5~45mmまで可動 バッテリーサイズ:約15~50mmまで対応 バッテリーは、充電器のスライド式のカバーでしっかりと固定できます。 ニッケル水素充電池も充電可能 単3形(1~2本)、単4形(1~2本)を充電 ※アルカリ電池などにはご利用いただけません。 USBから簡単充電ができます DC 5V・1000mA 出力のUSB電源に対応 本製品は、USB電源(5V/1A)に対応しており、様々なUSB充電器から充電できます。 家庭用コンセント(USB-AC充電器)や自動車のシガーソケット(USBカーチャージャー)の電源をご利用ください。 ※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。 コンパクト・軽量なマルチ充電器 手の平に収まるので持ち運びも便利 軽量約53g
セット内容本体・USBケーブル・説明書(保証書)寸法(mm)約60×27×100~140(スライド式)質量(g)約53電圧(V)DC3.6・3.7・7.2・1.2対応出力DC4.2V(700mA)DC8.4V(450mA)DC1.4V(700mA)入力USB 5V(1000mA)保証期間購入日から6ヶ月間適合バッテリーリチウムイオン充電池(幅:15~50mmまで)、ニッケル水素電池(単3形、単4形)充電可能本数4充電端子約5~45mmまで幅を調整可能タイマー機能リチウムイオン充電池(10時間)、ニッケル水素電池(5時間)
75W 3ポート車載充電器 巻き取り式ケーブル付 BELKIN(ベルキン)75W 3ポート車載充電器 巻き取り式ケーブル付BELKIN(ベルキン)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
75W 3ポート車載充電器は、?スタイリッシュなデザインにより、車内で場所を取らずに充電可能です。ノートPCを含む多くのUSB-C機器を効率よく充電し、最大75Wの出力で3台のデバイスを同時に充電でき、急速充電が可能です。
MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ブラック BELKIN(ベルキン)MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ブラックBELKIN(ベルキン)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
本製品は公式のMagSafeテクノロジーを活用して作られており、iPhone 12以降を最大7.5Wで急速ワイヤレス充電できます。縦向きでも横向きでも充電できるので、ストリーミングやスクロールを中断する必要はありません。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源アダプタ
ビックキャパ リチャージ 専用急速充電器 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 専用急速充電器アイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27質量(g)100入力AC100-240V5 50/60Hz 8W出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)使用温度範囲(℃)0~35表示4個1色(独立充電)充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
乾電池を繰り返し使える マルチ充電器 単1~単4対応 9V対応 残量表示付き 安全設計 エコ節約モデル ディーエーピーネットワーク乾電池を繰り返し使える マルチ充電器 単1~単4対応 9V対応 残量表示付き 安全設計 エコ節約モデルディーエーピーネットワーク
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
使い捨てていた乾電池を繰り返し使える便利なマルチ充電器です。単1~単4、9V電池まで幅広く対応し、家庭やオフィス、防災用途にも活躍します。充電状況や完了が一目でわかる表示付きで安心。過充電防止やショート防止機能を搭載し、安全性にも配慮されています。電池を賢く再利用することでコスト削減とエコを両立。日常使いから非常時の備えまで役立つ実用性の高いアイテムです。
用途使い捨て乾電池を繰り返し充電してコスト削減や防災備蓄、日常の電池管理に。その他対応電池(V):単1・単2・単3・単4・9付属品本体・ACアダプター寸法(mm)178×155×57質量(g)411電源AC電源機能残量表示・過充電防止・ショート防止充電時間(時間)0.7~10
マルチバッテリーアダプターキット SONYマルチバッテリーアダプターキットSONY
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
高容量バッテリー「NP-FZ100」を最大4個使用した電源供給に対応し、長時間撮影が可能。最大4個までZシリーズバッテリー「NP-FZ100」の急速充電が可能
電池/充電用 エスコ電池/充電用エスコ
3,520税込3,872
1個
翌々日出荷
EA758RS-5用 交換バッテリー。
3 in 1ケーブル付属 乾電池6本交換式充電器 多摩電子3 in 1ケーブル付属 乾電池6本交換式充電器多摩電子
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
単3電池6本で1A出力、スマートフォンの急速充電に対応 乾電池式だから充電にとらわれず、電池を交換する事で繰り返しすぐに使えます 災害などの停電時や電池残量のない緊急時に最適 充電スイッチ(通電ランプ兼用)付
enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック 3R(スリーアール)enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック3R(スリーアール)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
汎用性のあるmicroUSBから電源を供給できる充電池用充電器です。 たとえばモバイルバッテリの電源も使えるので屋外での充電が可能です。 災害時、いざという時、予備電源として活躍する充電電池。 どこでも充電できるUSB充電器も、防災用の備えとして充電池とセットでぜひご準備ください。
本数4本保証期間ご購入日から1年間充電可能本数4本寸法(mm)約88×72×30入力5V/1.0A出力1.48V/0.3A×4
45W USB-C 小型充電器 ダークグレー BELKIN(ベルキン)45W USB-C 小型充電器 ダークグレーBELKIN(ベルキン)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷
45W USB-C 小型充電器 は、iPhone、iPad、またはその他の互換性のあるデバイスを安全に急速充電できます。

充電式電池』には他にこんなカテゴリがあります

充電池用充電器