絞り込み
充電可能本数
  • 4
  • 8(1)
本数
  • 4本(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • JTT(2)
  • エスコ(1)
  • 東芝(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • FDK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電池用充電器とは、リチウムイオンやニカド、ニッケル水素などを使用した充電池を充電することが可能で、それぞれの機種に対応した充電池を使用します。機種によっては電池の状態を診断する機能や、それに合わせて適切な充電をコントロールする制御機能、充電状態を知らせてくれる機能などを搭載。単3型・単4型のいずれも対応できるものが多いですが、単1型~単4型までマルチに利用できる機種もあります。電源があればデジタルカメラや携帯電話などの充電池をどこでも充電することができる便利な器具です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電可能本数から絞り込む
4
8(1)
  • 単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)

    単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
    充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池
  • 急速充電器 FDK

    急速充電器

    FDK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
    充電可能本数4仕様単3形・単4形両用トラスコ品番788-6039質量(g)100幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
  • ニッケル水素電池専用USB入力充電器 Panasonic(パナソニック)

    ニッケル水素電池専用USB入力充電器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。 USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
    充電可能本数4付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)質量(g)約65(使用電池・USBコード別)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
  • ビックキャパ リチャージ 専用充電器 アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ 専用充電器

    アイリスオーヤマ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
    寸法(mm)68×108×27質量(g)100入力AC100-240V5 50/60Hz 4W出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)使用温度範囲(℃)0~35表示2個1色(独立充電)充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
  • 急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き) エスコ

    急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き)

    エスコ
    6,310税込6,941
    1セット
    当日出荷
    電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせする「予備充電機能」。残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる「買い替え目安診断機能」。電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング充電機能」。充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。海外電圧対応(AC100~240V)。充電可能本数は、合わせて4本まで (付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。) 。
    仕様充電器+ハイエンドモデル単3 (4本)寸法(mm)充電器/68×28×120 (H)質量(g)約120 (充電器のみ)充電時間(時間)1.5(単3形または単4形×2本)容量(mA)Min.2,500h使用可能回数約150回(繰り返し)充電可能本数単3形1~4本、単4形1~4本
  • 充電式インパルス 急速充電器 東芝

    充電式インパルス 急速充電器

    東芝(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。 電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。 +-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。 海外でも使用可能(AC100-240V)。
    充電可能本数(単3形・単4形)1~4本質量(g)100(電池別)出力電圧(V)DC1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×27.2×107.5入力電源AC100~240V、50/60Hz、10~20VA
  • ビックキャパ リチャージ 専用急速充電器 アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ 専用急速充電器

    アイリスオーヤマ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
    寸法(mm)68×108×27質量(g)100入力AC100-240V5 50/60Hz 8W出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)使用温度範囲(℃)0~35表示4個1色(独立充電)充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
  • MyCharger Multi U JTT

    MyCharger Multi U

    JTT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一台で様々なバッテリーを充電 「My Charger Multi U」は、サイズや端子形状の異なる様々なリチウム充電池に対応しており、 一台で様々なバッテリーを充電することができます。 荷物を減らしたい旅行や出張の際も、複数の充電器も持ち歩くことなく便利です。 各種デジタルカメラ&ビデオカメラ用バッテリーの充電が可能 リチウムイオン充電池 3.6V、3.7V、7.2V、7.4V バッテリーの電圧を自動で判別適切な電圧でバッテリーを充電 様々なバッテリーの計上や充電端子の位置に対応 充電端子を調節 約5~45mmが可能 バッテリーに合わせて充電端子の幅を変えることができるので、コンパクトデジカメや一眼デジタルカメラ、ビデオカメラのバッテリーを充電できます。 充電端子の幅を調節:約5~45mmまで可動 バッテリーサイズ:約15~50mmまで対応 バッテリーは、充電器のスライド式のカバーでしっかりと固定できます。 ニッケル水素充電池も充電可能 単3形(1~2本)、単4形(1~2本)を充電 ※アルカリ電池などにはご利用いただけません。 USBから簡単充電ができます DC 5V・1000mA 出力のUSB電源に対応 本製品は、USB電源(5V/1A)に対応しており、様々なUSB充電器から充電できます。 家庭用コンセント(USB-AC充電器)や自動車のシガーソケット(USBカーチャージャー)の電源をご利用ください。 ※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。 コンパクト・軽量なマルチ充電器 手の平に収まるので持ち運びも便利 軽量約53g
    セット内容本体・USBケーブル・説明書(保証書)寸法(mm)約60×27×100~140(スライド式)質量(g)約53電圧(V)DC3.6・3.7・7.2・1.2対応出力DC4.2V(700mA)DC8.4V(450mA)DC1.4V(700mA)入力USB 5V(1000mA)保証期間購入日から6ヶ月間適合バッテリーリチウムイオン充電池(幅:15~50mmまで)、ニッケル水素電池(単3形、単4形)充電可能本数4充電端子約5~45mmまで幅を調整可能タイマー機能リチウムイオン充電池(10時間)、ニッケル水素電池(5時間)
  • 急速ニッケル水素充電器USB JTT

    急速ニッケル水素充電器USB

    JTT(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB電源からニッケル水素電池を急速充電可能 従来モデルより高速に充電することができます。 スマートフォンやタブレットのUSB電源(5V/2A)がそのままご利用いただけます。 ニッケル水素充電池(単3形/単4形)の充電を素早く行うことができます。 同時に4本の電池を充電することができ、それぞれの充電スロットは独立して制御されております。 単3電池×4本を同時に充電することも。 単3電池×1と単4電池×3本の組み合わせでもそれぞれ最適な充電を自動で行います。 充電状況は、LEDの点灯でお知らせいたします。
    寸法(mm)約65×89×23質量(g)約62出力単3形(1~2本:1.4V/1.6A)、単3形(3~4本:1.4V/0.8A)、単4形(1~2本:1.4V/0.8A)、単4形(3~4本:1.4V/0.4A)入力USB 5V/2A(USBケーブル付属)LED色(充電状況をお知らせ)赤LED:充電中、緑LED:満充電/トリクル充電、消灯:待機中、赤点滅:充電エラー充電時間(時間)【(ニッケル水素電池)目安】単3形(2000mAh):1~2本で約1.5、3~4本で約3、単4形(800mAh):1~2本で約1.2、3~4本で約2.5充電可能本数4タイマー機能1~2本で約2時間で動作、3~4本で約4時間で動作
  • enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック 3R(スリーアール)

    enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック

    3R(スリーアール)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    汎用性のあるmicroUSBから電源を供給できる充電池用充電器です。 たとえばモバイルバッテリの電源も使えるので屋外での充電が可能です。 災害時、いざという時、予備電源として活躍する充電電池。 どこでも充電できるUSB充電器も、防災用の備えとして充電池とセットでぜひご準備ください。
    本数4本保証期間ご購入日から1年間充電可能本数4本寸法(mm)約88×72×30入力5V/1.0A出力1.48V/0.3A×4

充電式電池』には他にこんなカテゴリがあります

充電池用充電器