8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単3形・単4形ニッケル水素電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)

    単3形・単4形ニッケル水素電池専用充電器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    タイプ単3・単4本数4
  • 単3形単4形ニッケル水素電池専用急速充電器 Panasonic(パナソニック)

    単3形単4形ニッケル水素電池専用急速充電器

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ 残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※1電池を1本ずつセンサーを用いて 状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応 (充電時間) 単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
    仕様急速充電器(海外対応)寸法(mm)120×68×28質量(g)約120充電時間単3形または単4形×2本を約1.5時間
  • ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付

    アイリスオーヤマ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
    仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B寸法(mm)68×108×27質量(g)208使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)表示2個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 4W充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
  • 急速充電器セット(単3形高容量タイプ4本付) FDK

    急速充電器セット(単3形高容量タイプ4本付)

    FDK(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
    仕様単3形・単4形両用トラスコ品番788-6047セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池高容量単3形(min.2450mAh)×4質量(g)220幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
  • 単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器 Panasonic(パナソニック)

    単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    仕様【充電可能な電池の本数】単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで質量(g)約90(電池別、USBコード別)タイプ単3・単4外形寸法約幅66mm×厚さ28.5mm×長さ85mm定格出力充電式ニッケル水素電池充電 DC1.5V300mA×4単3形150mA×4単4形 USB出力(DC出力)DC5V 1A照度(Lx)約9(1m前方)LED色スタンダード白色LED1個コード長さ(cm)約20(USB)光束(Lm)約8(参考値)定格入力DC5V1A照射時間(時間)約48(乾電池エボルタNEO使用時)、約33(エネループスタンダードモデル使用時)
  • 急速充電器セット(単3形スタンダードタイプ4本付) FDK

    急速充電器セット(単3形スタンダードタイプ4本付)

    FDK
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
    仕様単3形・単4形両用トラスコ品番788-6055セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池スタンダード単3形(min.1900mAh)×4質量(g)210幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
  • ビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付

    アイリスオーヤマ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
    仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B寸法(mm)68×108×27質量(g)208使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)表示4個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 8W充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
  • 充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット 東芝

    充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット

    東芝
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    6日以内出荷
    連続約7時間経過後に充電を停止し、自動でLEDが消灯 2つのLEDで電池1本ごとの安全制御 +-逆接防止設計 過電流検知機能 海外でも使用可能(AC100-240V)
    質量(g)75(電池別)出力DC1.4V (単3形)200mA、(単4形)100mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×49×27.2入力AC100-240V 50/60Hz 4-8VA充電時間(時間)約7.0充電可能本数単3形・単4形1~2本

『充電式電池』には他にこんなカテゴリがあります

充電池セット