絞り込み
形状

ひし形(39)

六角形80°(4)

円形(7)

正三角形(25)

正方形(20)

その他(3)
勝手

勝手なし(10)

右勝手(70)

左勝手(58)
クランプ方法
- ねじ止め式(22)
- クランプオン式(21)
- ダブルクランプ式(8)
- ピンロック式(32)
逃げ角(度)
- 0(42)
- 5(1)
- 7(30)
- 11(12)
切込み角(°)
- 45(11)
- 60(2)
- 62.5(3)
- 63(3)
- 72.5(1)
- 75(13)
- 90(7)
- 91(19)
- 93(11)
- 95(15)
- 100(6)
- 107.5(1)
- 117.5(6)
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- HERTEL(2)
- NTKカッティングツールズ(16)
- NTツール(2)
- SIEMENS(1)
- SK11(1)
- THECUT(1)
- イスカル(139)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- カーメックス(5)
- ケナメタル(79)
- サンドビック(48)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- タンガロイ(265)
- テグテックジャパン(5)
- ワルター(103)
- 三和製作所(三和バイト)(3)
- 三菱マテリアル(114)
- 京セラ(149)
特価
「形状」から絞り込む

その他(3)

ひし形(39)

六角形80°(4)

円形(7)

正三角形(25)

正方形(20)

クイックチェンジホルダ ヘッド
住友電工ハードメタル¥53,980~税込¥59,378~1個翌日出荷から8日以内出荷嵌合部のポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現。用途くし刃式自動盤用工具。勝手右クランプシステムねじ止め式
ツインヘッドホルダ
住友電工ハードメタル¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から6日以内出荷仕様内径加工、端面溝入れ構造クランプオン式部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08適合チップ内径加工用チップ:KBMX R○○○○-○○,KBMX R○○○○-○○T、端面溝入れ用チップ:KBMF R○○○○-05寸法LF(mm)130刃先(mm)11.0レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5加工深さ(mm)11FIG1頭部LH(mm)32
ツインヘッドホルダ
住友電工ハードメタル¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から6日以内出荷構造スクリューオン/クランプオン部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08寸法LF(mm)130レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5最大被削材寸法(mm)12.0FIG1
スミポリゴン 角シャンク用ホルダ
住友電工ハードメタル¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷仕様アダプタ型名称角シャンク用ホルダノズルクーラントノズル:C4-CNZレンチLH050適合セットスクリューBTD1012FIG1
スミポリゴン ホルダ
住友電工ハードメタル¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途内部給油/外径仕様外径用 ダブルクランプねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N適合チップDN□□1504○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZ切刃形状J敷板DNS1504クランプセットSCP-2FIG1
スミポリゴン ホルダ
住友電工ハードメタル¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途内部給油/外径仕様外径用 スクリューオン形状Vねじ皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m)適合チップVC□□1604○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZナットCPV33N切刃形状JレンチTRX10敷板SVP32FIG1
クイックチェンジホルダ シャンク
住友電工ハードメタル¥49,980~税込¥54,978~1本翌日出荷から8日以内出荷シャンクとヘッドの適合サイズが合致する組み合わせでご使用ください。用途くし刃式自動盤用工具。全長(mm)84
つっきるくんJr. ホルダ
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷Φ100mmまでの大径加工。鋼シャンクで経済的。1コーナーセルフグリップタイプ用途突切り全長(mm)125溝幅(mm)5頭部寸法(mm)LH2:35勝手左[L]シャンク幅(mm)20シャンク高さ(mm)20最大突切り径(mm)60刃先(mm)20寸法HF(mm)20FIG1頭部LH(mm)-
SumiReamer ホルダ
住友電工ハードメタル¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷高速、高送りによる高能率化を実現!。容易なインサート交換。モジュラー式エクステンション・アーバと刃振れ調整機構付シャンクの組合せで、突出し長さの自由度も高い。センターボルト1本によるクランプが可能で作業効率が向上。高トルク(高負荷)加工に対応。
ホルダ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら