ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007

ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007 - イスカル

ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。
チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。
ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
シャープコーナータイプです。

用途
内径溝入れ・旋削加工用。
トラスコ品番
210-4423
材質
超硬+TiNコーティング
全長(mm)
30
勝手
右
最小加工径(Φmm)
Φ0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843621PICCO R 007.0200-15 IC228
¥8,800
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする