曜日別特売

ピコカット小径ソリッドバー PICCO-010/610

ピコカット小径ソリッドバー PICCO-010/610 - イスカル

ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。
チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。
ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。

用途
端面加工用。
材質
超硬+TiNコーティング
勝手
右
最小加工径(Φmm)
Φ0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
機能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05844576PICCO R 010.2508-20 IC228625-302435【LF】35
¥12,100
¥7,498
¥8,248(税込)
7日以内出荷
05845152PICCO R 010.2008-20 IC228625-299135【LF】35
¥11,400
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
05845870PICCO R 010.1506-10 IC228625-294026【LF】26
¥11,400
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
05846692PICCO R 010.1508-10 IC228625-295826【LF】26
¥11,400
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする