イスカル
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L-B-D
常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。
チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途
突っ切り・溝入れ加工用。
トラスコ品番
111-3897
全長(mm)
110
勝手
左
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク高さH(mm)
26
機能長さ(mm)
【LF】110
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05843456
DGFHL 26B-2D50R
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください