イスカル
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFHR/L-B-D
常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。
チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途
突っ切り・溝入れ加工用。
勝手
左
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク高さH(mm)
機能長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05844619
DGFHL 26B-3D50R
111-5469
110
26
【LF】110
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
05844750
DGFHL 32B-3D50R
111-7069
120
32
【LF】120
¥
35,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
05845170
DGFHL 26B-2D50
111-8630
110
26
【LF】110
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
05845432
DGFHL 32B-3D50
111-2166
120
32
【LF】120
¥
35,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
05845660
DGFHL 26B-3D50
111-2239
110
26
【LF】110
¥
32,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください