絞り込み
切込み角(°)
ブランド
- 三菱マテリアル(126)
- 京セラ(103)
- タンガロイ(69)
- イスカル(63)
- サンドビック(57)
- ケナメタル(50)
- 住友電工ハードメタル(40)
- ワルター(36)
- テグテックジャパン(10)
- カーメックス(7)
- SANDVIK(5)
- 三和製作所(三和バイト)(3)
- NTKカッティングツールズ(2)
- 曽根田工業(2)
- NTツール(1)
三菱マテリアル・京セラ・タンガロイ・イスカル・サンドビック・ケナメタル・住友電工ハードメタル・ワルター・テグテックジャパン・カーメックス・SANDVIK・三和製作所(三和バイト)・NTKカッティングツールズ・曽根田工業・NTツール
13ページ目: 内径加工用
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「形状」から絞り込む

ホルダ
三菱マテリアル¥35,980税込¥39,5781個当日出荷最小加工径はφ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍用途内径加工トラスコ品番151-3907全長(mm)110切刃長さ(mm)4.8適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右シャンク径d(Φmm)6寸法l1(mm)110切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷用途内径加工全長(mm)180切刃長さ(mm)9.7適合チップひし形80°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)180切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
ホルダ
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)19寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)20シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)200
コロターン107
サンドビック¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷低切削抵抗の内径ボーリングバイトです。内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。用途内径旋削加工用。
内径用ホルダ A-PVUNR/L (エコターン)
タンガロイ¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。適合チップひし形35°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
内径用ホルダ A-PWLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)適合チップ六角形80°使用チップWN□□0604□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)95
内径用ホルダ A-PTUNR/L (エコターン)
タンガロイ¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角95°(U刃形)適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状U刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)95
内径用ホルダ A-PTFNR/L (エコターン)
タンガロイ¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角91°(F刃形)適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状F刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)91
内径用ホルダ A-PDUNR/L (エコターン)
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 DN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角93°(U刃形)寸法L1(mm)180適合チップひし形55°使用チップDN□□1104□□寸法L2(mm)36クランプレバーロック最小加工径(Φmm)25主な用途内径加工寸法f(mm)13材質(シャンク)鋼切刃形状U刃形シャンク径Ds(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)93
内径用ホルダ A-PCLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)使用チップCN□□0904□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
内径用ホルダ A-AWLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)使用チップWN□□0604□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
内径用ホルダ A-ADUNR/L (エコターン)
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 DN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角93°(U刃形)適合チップひし形55°使用チップDN□□1104□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状U刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)93
内径用ホルダ A-ACLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)適合チップひし形80°使用チップCN□□0904□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)95
ホルダ C-ADUN
タンガロイ¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷適合チップひし形55°勝手右RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式
ホルダー
京セラ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷切刃長さ(mm)15.5適合チップひし形55°シャンク鋼シャンク勝手左シャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250チップ逃げ角(°)0クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
ホルダー
京セラ¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)16.5シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)250
ホルダー
京セラ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷切刃長さ(mm)9.6適合チップ正三角形60°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)150切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリュークランプ方式