絞り込み
切込み角(°)
ブランド
- 三菱マテリアル(124)
- 京セラ(103)
- イスカル(63)
- サンドビック(57)
- タンガロイ(52)
- ケナメタル(50)
- 住友電工ハードメタル(40)
- ワルター(36)
- テグテックジャパン(10)
- カーメックス(7)
- SANDVIK(5)
- 三和製作所(三和バイト)(3)
- NTKカッティングツールズ(2)
三菱マテリアル・京セラ・イスカル・サンドビック・タンガロイ・ケナメタル・住友電工ハードメタル・ワルター・テグテックジャパン・カーメックス・SANDVIK・三和製作所(三和バイト)・NTKカッティングツールズ
「形状」から絞り込む

ライノXターン 内径加工用ボーリングバー(スクリュークランプ) A‐SXQNR/L
テグテックジャパン¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。切込み角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応
ライノMターン 内径加工用ボーリングバー(スクリュークランプ) A‐SCLNR/L
テグテックジャパン¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。適合チップCNMX0703・・切込み角度(°)95RoHS指令(10物質対応)対応
ライノXターン 内径加工用ボーリングバー(Tホルダー、ダブルクランプ式) A‐TUNR/L
テグテックジャパン¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。適合チップXNMG1105・・切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
ライノMターン 内径加工用ボーリングバー(スクリュークランプ) A‐SWLNR/L
テグテックジャパン¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。適合チップWNMX0403・・切込み角度(°)95RoHS指令(10物質対応)対応
ライノXターン 内径加工用ボーリングバー(スクリュークランプ) A‐SXUNR/L
テグテックジャパン¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。適合チップXNMG1105・・切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
防振機構付内径加工用ボーリングバー ハッシュボア
テグテックジャパン¥159,800~税込¥175,780~1本翌々日出荷防振機構採用のボーリング工具です。用途突き出しの長い内径加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド
サンドビック¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から9日以内出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
T-Max P ネガチップ用ボーリングバイト(210)
サンドビック¥149,800~税込¥164,780~1個翌日出荷から翌々日出荷取り扱いが容易で、優れた繰り返し精度の内径ボーリングバイトです。用途内径旋削・ネガチップ対応。荒加工から仕上げ加工まで対応。
HSK Coromant Capto(R) アダプタ
サンドビック¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷ヘッド交換式のボーリングバイト。防振機能つきで、長い突出しでもびびりにくい。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SL 4ヘッド用ミニタレット
サンドビック¥96,980~税込¥106,678~1個翌々日出荷ヘッド交換式のボーリングバイト。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド
サンドビック¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド
サンドビック¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。コロターンSLカップリングでさまざまな組み合わせが可能です。用途端面溝入れ加工用。
ビッグプラスISO ERコレットチャック
サンドビック¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷ヘッド交換式のボーリングバイト。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。
T-Max P 旋削加工用ボーリングバー
サンドビック¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷高圧クーラント対応の内径ボーリングバー。クーラントで刃先を直接冷やすため、切削速度の向上、チップ寿命の延長が図れます。切りくずを細かく分断し、機械やワークへの絡みつきを防止します。用途内径旋削加工に。低合金鋼、ステンレス、チタン合金などの切りくずが切れにくい被削材に。無人化生産向けに。
T-Max P 旋削加工用ヘッド
サンドビック¥48,980~税込¥53,878~1個ほか翌々日出荷ヘッド交換式内径カッティングヘッドです。ダブルクランプのため、高いチップクランプ剛性です。ヘッドのクイックチェンジが可能で、ダウンタイムの削減ができます。用途内径旋削加工用。
内径旋削用 スマートダンパー 本体
住友電工ハードメタル¥139,800~税込¥153,780~1本3日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。シャンク防振機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn 107 内径バックボーリング用カッティングユニット
サンドビック¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷適合チップひし形55°締付トルク(N・m)0.9切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7ゲージチップDCMT 07 02 04寸法γ(°)0クランプシステムスクリュークランプ
CoroCut(R)3 溝入れ加工用ヘッド
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷締付トルク(N・m)3寸法l1(mm)14最大加工深さar(mm)6.4チップタイプコロカットカップリングサイズコロターンSLクランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ
ミニツールズ T8用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付
カーメックス¥33,980~税込¥37,378~1個ほか4日以内出荷首径(mm)7取付ねじSR-S5油穴有レンチSR-K5シャンク径(mm)8チップ寸法(mm)T8
ミニツールズ T10用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付
カーメックス¥41,980~税込¥46,178~1個ほか4日以内出荷から16日以内出荷取付ねじSR-S11油穴有レンチSR-K11チップ寸法(mm)T10
ミニツールズ T10用 スチールシャンクツールホルダー 内部給油穴付
カーメックス¥23,980税込¥26,3781個ほか4日以内出荷から16日以内出荷首径(mm)10取付ねじチップ:SR-S11油穴有レンチSR-K11チップタイプT10
スイスタイプ旋盤用 タイニーツールバーホルダー
カーメックス¥29,980~税込¥32,978~1本16日以内出荷適合機種スター精密製スイスタイプ旋盤寸法D(mm)22寸法L2(mm)25クーラントコネクター径(mm)Φ6
スイスタイプ旋盤用 スクウェアシャンクホルダー
カーメックス¥51,980税込¥57,1781本16日以内出荷全長(mm)100寸法L1(mm)17寸法L2(mm)25寸法Dmax(mm)26クーラントコネクター径(mm)Φ6
内径用ホルダ A/E-SDUPR/L
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ 構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状 ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上! ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減! 新インサート形状、DPMT を採用!適合チップひし形55°コーナーR(mm)0.4トルク(N・m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン式軸方向すくい角(°)5径方向すくい角(°)0
内径ボーリングバー A-PSKN 75°
ケナメタル¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷内径ボーリングバー。A-PSKN75°用。スチールシャンク。クーラントスルー寸法F(mm)22全長L1(mm)350シャンク径D(Φmm)32最小加工径D(Φmm)40ゲージインサートSN_120408
内径ボーリングバー A-PCLN 95°
ケナメタル¥44,980~税込¥49,478~1個8日以内出荷内径ボーリングバー。A-PCLN95°用。スチールシャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)
内径ボーリングバー A-DDP-KC
ケナメタル¥44,980~税込¥49,478~1個8日以内出荷内径ボーリングバー。A-DDPN-KC117.5°用。スチールシャンク形状ひし形55°クランプシステムKenclamp(TM)