絞り込み
測定範囲(℃)
  • 34~45(2)
ブランド
  • 3R(スリーアール)
  • オムロンヘルスケア(16)
  • TERMO(テルモ)(9)
  • ドリテック(5)
  • シチズンシステムズ(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ナビス(アズワン)(3)
  • EDISON(2)
  • カスタム(2)
  • タニタ(2)
  • ピジョン(2)
  • 日本精密測器(2)
  • レッツコーポレーション(2)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
  • ICST(2)
  • 原沢製薬工業(2)
  • MMI[医療・介護用品](2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • CHINO(チノー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触温度計 3R(スリーアール)

    非接触温度計

    3R(スリーアール)(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
    用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2寸法(mm)約170×140×115質量(g)275電圧(V)DC5測定範囲(℃)34~45測定速度(秒)約0.5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)警報設定値37.4℃検知距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2
  • 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット 3R(スリーアール)

    非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット

    3R(スリーアール)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。 これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます 温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます 基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ 赤、緑のLED表示でお知らせ 体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能 三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能 ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能 容量はたっぷり1リットル 大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません 蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心 残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能 噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます 余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き 電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作 コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます 電池の入替が簡単になりました
    用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置にセット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本寸法(mm)本体:約280×119×90質量(g)本体:約710測定範囲(℃)34~45入力電圧(V)5タンク容量(mL)1000保証期間ご購入から1年間使用環境温度(℃)0~50入力電流(A)1.5誤差計測誤差範囲:±0.3℃距離センサー反応:約0~5cm測定精度(℃)±0.2
体温計