絞り込み
形状

その他(2)

ひし形(41)
勝手

勝手なし(9)

右勝手(30)

左勝手(25)
クランプ方法
- ねじ止め式(31)
- クランプオン式(3)
- トップおよび穴クランプ(4)
- ピンロック式(2)
切込み角(°)
- 62.5
- 0(17)
- 34(2)
- 45(149)
- 50(4)
- 60(30)
- 63(21)
- 72.5(31)
- 75(117)
- 80(2)
- 85(3)
- 90(82)
- 91(159)
- 93(339)
- 95(303)
- 100(33)
- 105(2)
- 107.5(23)
- 117.3(3)
- 117.5(14)
- 切込み角(°)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(8)
- 5(19)
- 7(14)
- 11(1)
ブランド
- 京セラ(21)
- サンドビック(13)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ケナメタル(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
京セラ・サンドビック・住友電工ハードメタル・ケナメタル・NTKカッティングツールズ
ホルダ本体とは、切削工具の内の部品の一つであり、チップと呼ばれる切削加工用の刃を取り付けるための本体です。ホルダ本体にチップを取り付けるのは、ねじ止め式が主流ですが、メーカーによってはピンロック式やクランプオン式などがあります。製品の購入時には、ホルダ本体に適合するチップやクランプ方式を確認することが必要。内径加工用や外径加工用など、加工するものに合わせた専用ホルダとなっているので、購入時には注意しましょう。
商品豆知識

旋削ホルダー MDNN
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷外径ホルダー。MDNN62.5°寸法F(mm)12.5寸法LH(mm)41ゲージインサートDN_150608
ホルダ
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から6日以内出荷寸法H(mm)11寸法L1(mm)150寸法D(Φmm)12シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)150
コロターンSLカッティングヘッド(480)
サンドビック¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から11日以内出荷ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。レールロックにより加工中にチップが動かない用途内径旋削加工用。倣い加工用
ホルダ
京セラ¥43,980税込¥48,3781個翌日出荷から3日以内出荷寸法H(mm)24寸法L1(mm)250寸法D(Φmm)25シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)250基準コーナーR0.4
ホルダ
京セラ¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷から6日以内出荷寸法H(mm)19寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)20シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)200
ホルダ
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)19寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)20シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)200
ホルダ CTP
NTKカッティングツールズ¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65最大突切り径(mm)12寸法f(mm)0切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)0