絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

部品 J-ST-M6-RC1/8
京セラ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷配管部品、継手。用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
部品 J-ST-M6-G1/8
京セラ¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷配管部品、継手。用途部品寸法L(mm)34.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)13寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)G1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
調整ねじ
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781セット(10個)6日以内出荷調整ねじです。適合カッターANXS 16000R(S)型/ANXA 16000R(S)型/ANXS 16000E型
皿ねじ
住友電工ハードメタル¥8,798税込¥9,6781セット(10個)3日以内出荷ねじ皿ねじ(トルクス穴)です。ピッチ(mm)0.70長さL(mm)7.00幅B(mm)T15径D(Φmm)5.50寸法d(Φmm)M4角度α(°)86