絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ベッセル(19)
  • エスコ(11)
  • ANEX(10)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(6)
  • TRUSCO(4)
  • JTC(4)
  • Wera(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • KLEIN TOOLS(2)
  • USAG(2)
  • チャンピオンツール(2)
  • SUNFLAG(2)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • KTC(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • イチネンTASCO(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(80)
先端形状
ポジドライブ(3)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端サイズ
  • No.3
  • 2.5mm(41)
  • 3mm(54)
  • 3.5mm(44)
  • 4mm(96)
  • 5mm(46)
  • 5.5mm(140)
  • 6mm(138)
  • 6.5mm(53)
  • 7mm(31)
  • 8mm(135)
  • 10mm(60)
  • No.0(37)
  • No.1(117)
  • No.2(175)
  • T10(42)
  • T15(40)
  • T20(47)
  • T25(39)
  • T30(31)
軸貫通
  • あり(31)
  • なし(32)
全長(mm)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 225(1)
  • 236(1)
  • 245(2)
  • 246(1)
  • 250(2)
  • 255(1)
  • 258(3)
  • 261(1)
  • 262(1)
  • 263(3)
  • 265(3)
  • 270(7)
  • 272(2)
  • 275(9)
  • 278(2)
  • 279(2)
  • 280(4)
  • 283(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(9)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(23)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(34)
  • グリップタイプ金属(1)
木製・樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
刃先マグネット
  • あり(52)
  • なし(17)
あり・なし
商品構成
  • 単品(80)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(80)
ポジドライブ
ポジドライブ(3)
マイナス(-)
マイナス(-)(3)
ボールグリップドライバー ベッセルボールグリップドライバーベッセル(171件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー パワーグリップ モノタロウドライバー パワーグリップモノタロウ(306件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパークッションドライバー ベッセルスーパークッションドライバーベッセル(34件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ貫通ドライバー ベッセルメガドラ貫通ドライバーベッセル(66件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ドライバー 貫通 角軸 モノタロウドライバー 貫通 角軸モノタロウ(77件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
種類グリップドライバー表面処理クロムメッキ材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
メガドラ普通ドライバー ベッセルメガドラ普通ドライバーベッセル(49件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
パワーグリップドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバクロス貫通タイプKTC(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
先端マグネット付です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クリスタラインドライバー ベッセルクリスタラインドライバーベッセル(26件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
安全貫通ドライバー ベッセル安全貫通ドライバーベッセル(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
電気を通さない貫通ドライバー 万が一の活線でも安全です。 叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。 刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。
用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です軸径(Φmm)6.4グリップ径(Φmm)41材質(グリップ)セラミック商品構成単品刃先マグネットあり
強力貫通ドライバー ベッセル強力貫通ドライバーベッセル(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。 貫通型ですので、はげしい作業にも十分耐えられます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ビスブレーカードライバー ワニドラ ANEXビスブレーカードライバー ワニドラANEX(11件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
なめたネジも新しいネジも両方回せます。 刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較) すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップドライバー B-370 ベッセルノンスリップドライバー B-370ベッセル(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
油がついても滑らない! 独自のノンスリップ加工。 貫通型、大型ナット付。ハードな作業に対応。 柄末端には刃先の違いが一目でわかるカラーリング付。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ダイヤモンドプラスドライバー WeraダイヤモンドプラスドライバーWera(40件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
軸径(Φmm)6種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールグリップ絶縁ドライバー ベッセルボールグリップ絶縁ドライバーベッセル
759税込835
1本
当日出荷
段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです 従来品(No.225)よりも最大22%軽量化です 速結端子対応刃先です 刃先が触ってわかるエンボス形状です
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。商品構成単品刃先マグネットあり
プラスチック柄プラスドライバー ANEXプラスチック柄プラスドライバーANEX(5件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
安心の日本製。安価なので搭載工具にも最適なクリスタル柄のプラスドライバー。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバープラスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーグリップドライバー ベッセルパワーグリップドライバーベッセル(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
グリップは手のひらの形状を熟考して設計。プラスチック柄の貫通型で酷使に強い。スパナなどをかけて強力な締め付けができる六角部付。クロームバナジウム鋼で全身焼入。先端マグネット入り。
材質(グリップ)プラスチック種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スーパークッション貫通ドライバー ベッセルスーパークッション貫通ドライバーベッセル(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。 ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。 刃先マグネット入り。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
木柄貫通ドライバー(強力級) ANEX木柄貫通ドライバー(強力級)ANEX(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。
材質(グリップ)自然木種類グリップドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
木柄貫通ドライバー ベッセル木柄貫通ドライバーベッセル(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ウッディ貫通ドライバー ベッセルウッディ貫通ドライバーベッセル(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
材質(グリップ)木樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
フォーラインドライバー ANEXフォーラインドライバーANEX(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から3日以内出荷
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
普通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO普通ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップドライバー WeraボールグリップドライバーWera(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
プラスネジ用のKraftformハンドルシリーズ 1800を備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まります。凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンは、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルとブレードの境目が狭いため、狭い場所の奥にあるネジにも容易に手が届きます。ハンドル後端には転がり防止機能が付いているので、作業場でツールが転がって迷惑になることがありません。Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーは、レーザー光線により、微視的に粗面化されています。粗面化された表面がネジ頭に「食い込む」ので、予期せず外れることがありません。
用途手動・工作機械作業用
クラフトフォーム ドライバー Weraクラフトフォーム ドライバーWera(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
角軸貫通ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)角軸貫通ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から3日以内出荷
軸部が角軸なので、スパナなどの締め付けが可能です。硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。材質(グリップ)プラスチック種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO貫通ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ウッディドライバー 300 ベッセルウッディドライバー 300ベッセル(5件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。 グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。 油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です材質(グリップ)木樹脂材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
木柄普通ドライバー ANEX木柄普通ドライバーANEX(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー商品構成単品軸貫通なし
ステンレス蓄光ドライバー ANEXステンレス蓄光ドライバーANEX(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。
材質(グリップ)PP、TPE仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバープラス Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドライバープラスKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベクトル普通ドライバー B-260 ベッセルベクトル普通ドライバー B-260ベッセル
799税込879
1本
当日出荷
押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 サックに入る先細形状。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
クリアラインドライバー SK11クリアラインドライバーSK11
769税込846
1本
当日出荷
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂材質(軸)クロームバナジウム鋼全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
ボールグリップドライバー 240DX ベッセルボールグリップドライバー 240DXベッセル(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
高弾力のクッショングリップ! 手のひらにフィットし滑りにくく大きな力が伝わります。 ネジに余裕の締め付け力 クッショングッリプ、+-で色分けされてます。 クロームバナジューム鋼、全身焼入 刃先は高精度のブラックポイント加工
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
叩ける差替ドライバー用 片頭ビット ANEX叩ける差替ドライバー用 片頭ビットANEX
299税込329
1本
当日出荷
叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。 叩いても噛み込まない片頭タイプです。 手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。
用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに全長(mm)135質量(g)35材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
貫通ドライバープラス Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)貫通ドライバープラスKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
エコバリュー ベッセルエコバリューベッセル
459税込505
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)マイスターグリップドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
用途プラス3番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2494軸径(Φmm)8全長(mm)280種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ貫通プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
グリップドライバー