絞り込み
先端形状

プラス(+)(1)
先端サイズ
- No.4
- 0.9mm(1)
- 1.3mm(1)
- 2mm(1)
- 2.5mm(5)
- 3mm(4)
- 3.5mm(4)
- 4mm(7)
- 5mm(11)
- 5.5mm(16)
- 5.8mm(2)
- 6mm(33)
- 6.3mm(2)
- 6.5mm(5)
- 7.1mm(1)
- 8mm(4)
- 10mm(1)
- No.0(1)
- No.1(10)
- No.2(30)
- No.3(4)
- 先端サイズをもっと見る
刃先マグネット
- なし(1)
軸貫通
- なし(1)
全長(mm)
- 312(1)
商品構成
- 単品(1)
単品
グリップタイプ
樹脂(ハード)(1)
樹脂(ハード)
ブランド
- Wera(1)
Wera
「先端形状」から絞り込む

プラス(+)(1)

クラフトフォームVDEドライバー
Wera(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から90日以内出荷1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし