絞り込み
先端形状

プラス(+)(24)

ポジドライブ(3)
先端サイズ
- No.4
- 1.5mm(63)
- 2mm(110)
- 2.5mm(148)
- 3mm(184)
- 3.5mm(86)
- 4mm(221)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(376)
- 6.5mm(85)
- 7mm(81)
- 8mm(255)
- 10mm(131)
- No.0(90)
- No.1(223)
- No.2(322)
- No.3(140)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 273.05(1)
- 312(1)
- 313(1)
- 315(1)
- 317(1)
- 318(1)
- 320(7)
- 330(5)
- 332(1)
- 349(1)
- 355(1)
- 361(1)
- 365(1)
- 420(1)
軸貫通
- あり(6)
- なし(10)
グリップタイプ
木製(4)
樹脂(ソフト)/ゴム(2)
樹脂(ハード)(11)
刃先マグネット
- あり(5)
- なし(11)
あり・なし
商品構成
- 単品(27)
単品
ブランド
- BAHCO(バーコ)(4)
- ANEX(3)
- エスコ(3)
- ベッセル(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- Ampco(2)
- GEDORE(2)
- Wera(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- 日本ガイシ(NGK)ベアロン(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- WILLIAMS(1)
- Beta(1)
BAHCO(バーコ)・ANEX・エスコ・ベッセル・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Ampco・GEDORE・Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・日本ガイシ(NGK)ベアロン・Wiha(ビーハ/ノガ)・KNIPEX(クニペックス)・WILLIAMS・Beta
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

クリスタラインドライバー
ベッセル(26件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。色赤種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
木柄貫通ドライバー(強力級)
ANEX(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。材質(グリップ)自然木種類グリップドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
パワーグリップドライバー
ベッセル(18件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷グリップは手のひらの形状を熟考して設計。プラスチック柄の貫通型で酷使に強い。スパナなどをかけて強力な締め付けができる六角部付。クロームバナジウム鋼で全身焼入。先端マグネット入り。材質(グリップ)プラスチック種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
プラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9件のレビュー)¥3,938税込¥4,3321本当日出荷から翌々日出荷グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームVDEドライバー
Wera(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から90日以内出荷1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 1292
Beta¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から9日以内出荷2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし
スイスグリップ・プラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ノンスパーキングエルゴプラスドライバー
BAHCO(バーコ)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8764に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。商品構成単品認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
スイスグリップ・プラスドライバー根元六角
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
(+) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁ドライバー(プラスドライバー)
BAHCO(バーコ)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。規格EN60900商品構成単品
防爆プラスドライバー
Ampco¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC
絶縁ドライバー(+)
GEDORE¥3,500税込¥3,8501本当日出荷1000V絶縁仕様です。 DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。 人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。 ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。 DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から4日以内出荷プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
プラスドライバー2160 PH
GEDORE¥2,898税込¥3,1881本当日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー![#4x200mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083994-180226-02.jpg)
#4x200mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WE-104種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
PZ 4x200mm (Pozidriv)ドライバー
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WC-4種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![#4x200mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081982-180226-02.jpg)
#4x200mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄)
エスコ¥7,390税込¥8,1291個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560EP-4種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品




























![#4x200mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083994-180226-02.jpg)

![#4x200mm [Pozidriv]ドライバー(貫通柄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081982-180226-02.jpg)