絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(13)

マイナス(-)(11)

六角(5)
商品構成
- セット品(12)
- 単品(8)
先端サイズ
- 6mm(5)
- No.1(1)
- No.2(4)
- No.3(1)
- セット品(6)
全長(mm)
- 20(1)
- 105(4)
- 111(3)
- 112(1)
- 160(1)
- 190(1)
- 210(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(7)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(15)
あり・なし
軸貫通
- なし(17)
なし
ブランド
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)
- モノタロウ(8)
- エスコ(43)
- ANEX(27)
- ベッセル(25)
- SK11(17)
- ENGINEER(エンジニア)(15)
- BAHCO(バーコ)(10)
- BEST(ベスト)[金物](10)
- E-Value(9)
- トップマン[工具・金物](9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- KTC(7)
- Wera(6)
- TRUSCO(6)
- GISUKE(タカギ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- DEEN(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- HANDIWORK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(13)

マイナス(-)(11)

六角(5)

SF ショートラチェット セット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷20mmの超薄型ヘッド。 ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。 L型ハンドルのため倍力作業。 狭いスペースや壁際での作業に最適です。種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)14.5、(ビット装着時)20商品構成セット品
オフセットラチェット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷力が入るL型ハンドル。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。仕様早回しダイヤル付トラスコ品番295-7493種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー頭部厚(mm)24商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットプロドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷作業効率のよいラチェット機能。 便利な機能がこれ1本に終結。これ1本で4サイズ、ネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。グリップ後部で各種ヒートン、蝶ネジがラクラク廻せます。 手が痛くなりません。 マイナス側は即結端子の配線取外しに使用できます。 仮締めに便利な早まわしダイヤル付です。 ビット部はマグネット入りです。トラスコ品番776-7714種類電工ドライバー/差替式ドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
薄型Wレンチ 六角セット 3本組
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに高さ(mm)10商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットラチェットセット(六角)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。仕様早回しダイヤル付トラスコ品番397-9598セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピース
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。トラスコ品番397-9610セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm種類セット品頭部厚(mm)24頭部幅(mm)26商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
Tグリップラチェット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷BIT格納スペース付。スペアビットが入ります。(脱着は片方を押してください)。握りやすくて高品質な強化プラスティックハンドル。指先で軽く早く回せます仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチトラスコ品番853-2776セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]種類セット品差込角(mm)6.35寸法D(mm)70グリップ長さ(mm)87寸法C(mm)87商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
精密用ラチェットドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ラチェット機能により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。トラスコ品番776-8524セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:1.5mm・2.0mm・3.0mm種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷超薄型10mmレンチ用。ワンタッチで装着ができ、ドライバーレンチ及び市販のラチェットレンチで使用可能。用途車両・機械・家具・その他。セット内容アダプター/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:6.0mm/ソケットアダプター種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
クッションラチェットドライバー No.1900
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本5日以内出荷から6日以内出荷ハンドル部はクッションラバー付のため、手ざわりがソフトで、握りやすくなっています。早回しダイヤルにより作業能率アップ。軸部、クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り、ブラックポイント仕上げ。電気工事などの用途に。用途電気工事などに。仕様早回しダイヤル付種類ラチェットドライバー寸法D(mm)40寸法B(mm)6.0商品構成単品
フレキビット付ラチェットドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷壁際作業や天井作業に最適。フレキ部は二重被覆。シャフト部が握りやすく、作業効率がアップ。曲げ角度75度まで使用可能。充電ドライバーでも使用可能。(ただし、軽作業用)仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-7978セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/フレキビット種類セット品グリップ長さ(mm)85商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
薄型Wレンチ + - #2~6.0
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥769税込¥8461個5日以内出荷狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに寸法(mm)(+)(-)2×6.0高さ(mm)12商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
薄型Wレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥649税込¥7141本5日以内出荷1本で2サイズ付!鋼板3.3mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。トラスコ品番853-2794種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
薄型Wレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥599税込¥6591本5日以内出荷1本で2サイズ付!鋼板3.2mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。トラスコ品番853-2792種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
薄型Wレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥659税込¥7251本5日以内出荷1本で2サイズ付!鋼板3.1mm厚で強度アップ!平らな面で抜群の安定性。精密機器の補正及びメンテナンスに最適です。用途精密機器・機械補正のメンテナンスなどに。トラスコ品番853-2791種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ショートラチェットドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥479~税込¥527~1セット4日以内出荷から5日以内出荷差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。用途差替えドライバー用替えビット。種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ペッカーラチェットドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強力型:本製品は、耐衝撃性ギヤーの開発により、トルク数値30%アップを達成しました。グリップ:握り易く回転トルクの伝達効率が良く、L型ハンドルのため抜群の締め付け力があります。環境対策:(本体)焼却時にダイオキシンを出さない(脱塩ビ)ABS樹脂/ポロプロピレン、(包装)塩素ガスを排出しない(脱塩ビ)ブリスター/ポリエチレンテレフタート(A-PET)材.リサイクル可能仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-8575セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
SF ラチェットドライバー ペッカー #2002
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷握りやすく力の入るL型グリップ。ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。トラスコ品番776-8583セット内容六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm・6.0mm/(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/プラス段付ビット:#2×65mm種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品


























![T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物] T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82052410-260715-02.jpg)
![ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物] ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041149-260706-02.jpg)