絞り込み
ブランド
- PIUSI
- モノタロウ(26)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(36)
- Apikaa(24)
- 共立機巧(18)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
- BGジャパン(10)
- サンエイ化学(6)
- 煤殺し(6)
- タカトテクニカ(5)
- エイチツー(5)
- 神戸ルブリカンツ(5)
- ビッグリグ(3)
- Schatz(シャッツ)(3)
- ティーエヌエス(3)
- エスコ(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 雅(2)
- オプティ(2)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(2)
- ブランドをもっと見る

AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSI流量計
PIUSI¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷ポンプの積算/総積算流量および流速を簡易計量します。校正機能により、実流量との補正も可能です。※イタリア製用途ポンプ用ホース先端とガンノズルの間に装着して使います。
アクアシステム アドブルー用ポンプ AC24V SUZZARABLUE DCPUMP 24V
PIUSI¥159,800税込¥175,7801台欠品中アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ 樹脂製で軽量、コンパクト サーマルプロテクタ内蔵で安全付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)24揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
アクアシステム アドブルー用ポンプ AC12V SUZZARABLUE DCPUMP 12V
PIUSI¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷アドブルー用 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。 ホースニップル付でホースを差し込むだけ サーマルプロテクタ内蔵で安全付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)12揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
計量ノズル 水・アドブルー用タイプ AUTOMATIC NOZZLES SB325_X
PIUSI¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 満タンになれば自動でストップするガンノズル 電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。 手元で楽々、簡単操作 満タンになれば自動ストップ 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付材質本体:SUS、PP パッキン:FKM質量(kg)0.7最大吐出量(L/min)15~45吐出圧力(MPa)0.35使用可能液体アドブルー・水継手ホースニップル(外すとG1)パイプ外径(Φmm)19
計量ノズル 水・アドブルー用タイプ AUTOMATIC NOZZLES SB325 METER
PIUSI¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 満タンになれば自動でストップするガンノズル アドブルー・水用 電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付材質本体:PP、SUS パッキン:FKM質量(kg)1最大吐出量(L/min)15~45吐出圧力(MPa)0.15~0.35使用可能液体アドブルー・水継手ホースニップル(Φ20)外すとG1パイプ外径(Φmm)19
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIマニュアルガンノズル
PIUSI¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIポンプ
PIUSI¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷PIUSI製オートストップガンノズルが作動する、自吸式ダイヤフラムポンプです。※イタリア製用途IBCコンテナの上方(天板や側面)に配置し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレン、他PTFE質量(kg)7電源(V)100最大吐出量(L/min)34
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIオートストップガンノズル
PIUSI¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
アドブルー用ドラムセット SZARABLUE DRUM 100V/50-60
PIUSI¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 樹脂製ドラム缶に取付が可能なドラム缶専用ポンプ ドラム缶上部に確実に固定する為安全に使用できます。 オプションでトロリー付の移動型にも変更可能です。 ドラム缶上面に確実に固定をすることで、移動時や給油時の安全を確保 手動ガンノズル付で小分けしやすい付属品電源コード適合200L樹脂製ドラム缶用材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラムポンプ式電源(V)100揚程(m)6(押上)適合規格電気用品安全法最大吐出量(L/min)20ホース内径(Φmm)20電源コード(m)2ホース長さ(m)4ノズルGN-PPS25-Ad使用可能液体アドブルー
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品




























![泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613430-260903-02.jpg)
![泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613439-260903-02.jpg)