絞り込み
ブランド
- BGジャパン
- モノタロウ(26)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(36)
- Apikaa(24)
- 共立機巧(18)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
- PIUSI(9)
- サンエイ化学(6)
- 煤殺し(6)
- タカトテクニカ(5)
- エイチツー(5)
- 神戸ルブリカンツ(5)
- ビッグリグ(3)
- Schatz(シャッツ)(3)
- エスコ(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 雅(2)
- ティーエヌエス(2)
- オプティ(2)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

DFCプラスHP 軽油燃料添加剤 DPF&インジェクタークリーナー 946ml
BGジャパン(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷DPFやインジェクターの詰り、頻繁な強制再生(強制燃焼)を直すための、軽油燃料添加剤(クリーナー)です。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。用途トラック、バス、建機、重機、発電機、ハイエース、キャラバン、乗用車、船舶等、全てのディーゼル機関にご使用になれます。インジェクター、DPF、コモンレール式の車両に威力を発揮しますが、古いタイプの車両にもお使いになれます。材質ボトル:プラ
RF-7 エンジンオイル添加剤(オイル上がり・下がり・漏れ・白煙・異音・圧力低下防止剤) ガソリン・ディーゼル兼用
BGジャパン(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷オイル消費の激しい車両、漏れ、異音、白煙、圧力低下など、今までは何種類もの別々の添加剤が必要でした。 RF-7なら、7つ効能を1つの添加剤でまかなえます。整備士にとても人気のある製品です。 1缶で7つの効果 1.オイル上がり 2.オイル下がり 3.異音解消 4.オイル漏れ 5.白煙止め 6.酸化腐食保護 7.油圧回復用途RF-7を1本(325mL)をエンジンオイル5Lの割合で添加して下さい。※軽自動車ならば、半分位の量でも十分です。 不調の出ている車両にそのまま添加してください。 新しいエンジンオイルに添加していただくと、さらに効果があります。 RF-7を添加した後、10~20分位自走していただくと早く混ざり効果が早くでます。 ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの両方に使用できます。仕様エンジンオイル・ディーゼルオイル兼用
ディーゼルISC DPF分解洗浄用クリーナー 946ml
BGジャパン(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷DPFプラスHPを使用してもDPFの詰りや強制再生の回数が改善されない場合、アッシュ(石灰)がDPFに詰まっている場合があります。 この場合は、DPFの分解洗浄によりアッシュを取り除くことが可能です。 本製品は東京消防庁の消防車のDPF洗浄の指定品になっています。用途DPFの分解洗浄用の洗浄剤です。二分割、三分割できるタイプのDPF対して高い洗浄効果があります。ドブ漬けタイプではないので、使用する洗浄剤も最小限ですみます。DPFの詰りの状態により適量のみ使用することができるので、とても経済的です。材質ボトル:プラ
ディーゼルケア インジェクター・燃料ライン洗浄剤 946ml
BGジャパン¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ディーゼルケア(インジェクター、コモンレール、燃料ライン洗浄)に使う洗浄剤です。用途DFCプラスHPと適量を混合して、インジェクターフラッシュに入れます。材質ボトル:プラ
インジェクターフラッシュ専用 ミクロンフィルター
BGジャパン¥10,980税込¥12,0781セット(12個)欠品中インジェクター・フラッシュに設置するミクロン・フィルターです。用途ディーゼルケア作業の前に、インジェクター・フラッシュの上部フタを開けて、ミクロン・フィルターを設置します。材質シリコン質量(kg)0.25サイズ(mm)60×30
インジェクターフラッシュ ディーゼルケア専用器具
BGジャパン¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷BGディーゼルケア(インジェクター、コモンレール、燃料ライン洗浄)を行うための専用器具(製品名:インジェクター・フラッシュ)です。 整備工場にとって不要な機能なくし、コンパクト、軽量、耐久性に優れています。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。用途インジェクター、コモンレール、燃料ラインを外すことなく、洗浄することができます。材質(本体)金属・グラスファイバー寸法(mm)筒:430×95質量(kg)4.5
インジェクターフラッシュ専用スタンド ショップフォー・スタンド
BGジャパン¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷インジェクター・フラッシュで施工する際、または保管する際に吊り下げるための専用スタンドです。用途施工中もインジェクター・フラッシュが倒れたりしないような堅牢な作りになっています。材質金属質量(kg)6高さ(mm)1200
パワーステアリングコンディショナー(パワステ用添加剤)
BGジャパン¥2,498税込¥2,7481本(177mL)当日出荷パワステオイルの性能の保持 パワステポンプの保護 オイル漏れの予防 パワステポンプのノイズの低減 BGパワーステアリングコンディショナーは、パワステオイルの酸化やスラッジ等の発生を防止します。 パワーステアリングの働きをスムーズにし作動ノイズを抑える働きがあります。またパワステ内部のスプリングやバルブの粘着を防ぎ、内部シールを柔らかく保つ性能のありパワステオイルの漏れ防止にもなります。用途パワステオイルに1本(177mL)を添加して下さい。 ノイズが大きい場合にはもう1本(177mL)を添加して下さい。仕様パワーステアリングオイル用
軽トラ・軽バン用エンジンオイル強化・復活剤177ml
BGジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軽トラ、軽バンなど働く軽自動車用に設計・配合しましたエンジンオイル・強化・復活剤です。 全国の働く軽自動車オーナー様から高い評価をいただいております。 日本の宝である軽自動車は、小排気量で高パワーの優れた車です。 しかし、そのためには絶えずエンジンを高速回転させる必要があります。 エンジンオイルを強化し、エンジンへの負担を下げることは、乗り心地の向上はもちろん、エンジンを健康で長持ちさせることができます。 キャップを開け、そのままエンジンオイルに添加してください。 オイル交換時に添加するのがベストですが、古いエンジンオイルにそのまま添加しても大丈夫です。 復活剤が入っているので、加速がスムーズになります。 この製品の効果を最大限引き出すには、中もしくは中より上のグレードのエンジンオイルへの添加をおすすめします。用途軽自動車、2輪車、小排気量の車両及び発電機など4サイクルエンジンの使用に最適材質プラ
ラジエタークーラント強化・復活剤 355ml ユニバーサルスーパークール
BGジャパン¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷ラジエタークーラント液用の強化・復活剤です。 世界中の自動車メーカー、建機メーカーの純正クーラント液にすべて対応している数少ない製品です。 ラジエタークーラント液の主成分であるエチレングリコールは、20年~30年劣化しないと言われています。 しかし、補助成分である防錆剤、劣化防止剤、消泡剤などは約2年で成分が消えてしまいます。 そのため、定期的にクーラント液を交換する必要がありましたが、BG546があれば、クーラント液の交換が不要になります。用途ラジエタークーラント液用の強化・復活剤(11リットルの冷却システムにBG546(355mL)1本を入れて下さい)材質プラ
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
















![泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613430-260903-02.jpg)
![泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613439-260903-02.jpg)