絞り込み
ブランド
- 共立機巧
- モノタロウ(26)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(36)
- Apikaa(24)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
- BGジャパン(10)
- PIUSI(9)
- サンエイ化学(6)
- 煤殺し(6)
- タカトテクニカ(5)
- エイチツー(5)
- ティーエヌエス(5)
- 神戸ルブリカンツ(5)
- ビッグリグ(3)
- Schatz(シャッツ)(3)
- エスコ(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 雅(2)
- オプティ(2)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル
共立機巧(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷最も安価で簡便なガンノズルです。レバー保持機能付用途Φ25ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレンホース接続径25mm先端ノズル径(Φmm)27
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース
共立機巧(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷から6日以内出荷コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガン ノズル径変換アダプタ
共立機巧¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷簡易ガンノズルGN-KをISOΦ19給水口に挿入可能とする変換アダプタ用途GN-Kの先端に装着します。材質本体部/ポリプロピレン、O-リング/NBR
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN
共立機巧¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷アドブルー(高品位尿素水)専用設計。 耐久性・コンタミ防止・使い勝手を追及した、信頼性高いガンノズルです。 ※SUSメッシュ付用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水材質本体/GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、O-リング/FKM、フィルタ/ステンレス先端ノズル径(Φmm)19
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具
共立機巧¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ハンディポンプをプラドラムへ挿して使う場合に必要です。※プラドラムアダプタ(青)付用途ポンプのアウターパイプに装着して下さい。材質本体部/PVC、他質量(g)190接続G2オス
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下バルブ
共立機巧¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN付
共立機巧¥109,800税込¥120,7801台9日以内出荷アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニルホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)先端ノズル径(Φmm)19取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付
共立機巧(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25先端ノズル径(Φmm)19
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 専用キャップ
共立機巧¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アドブルーガンノズルADN専用キャップです(チェーン,S字フック付)。用途ADNのノズル先端にカチッとハメて下さい。 S字フックは、IBCの枠もしくはプラドラムの縁にかけて下さい。材質GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 隔膜式ガンノズル
共立機巧¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷コンタミに厳格なアドブルーに適した隔膜式ガンノズルです。アドブルーは、グリスや金属には一切接液しません。ISO規格の給水口径Φ19にも適合。材質本体部/ポリプロピレン、隔膜部/PTFE
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBC自重用
共立機巧¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷IBCコンテナで自重落下/液取ホースを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気中の埃を吸いにくく工夫されています。用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、エアベント/PVC、防虫網/PTFE接続給水口:カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートストップガンノズル付
共立機巧¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル電圧100Vホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN/流量計付
共立機巧¥159,800~税込¥175,780~1台9日以内出荷アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。給水量管理に便利な流量計付用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で計量給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニルホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)先端ノズル径(Φmm)19取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポート用 ゴム製ダストキャップ
共立機巧¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷IBCフィラーポート[FP-XX]用ゴム製ダストキャップです。用途フィラーポートのカムロックアダプタ(25A給水口)に装着して下さい。材質EPDM
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用
共立機巧¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 エア抜キャップIBC用
共立機巧¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷IBCコンテナでの自重落下ホースやサブタンクにご使用頂けます。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気の埃を吸いにくく工夫されています。用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エアベント/PVC、防虫網/PTFE
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下ノズル
共立機巧¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を別容器に空け替えて給水します。材質継手部/塩化ビニル、カプラ部/ポリプロピレン取り合いIBC/50Aカプラ方式専用
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートガン/流量計付
共立機巧¥239,800~税込¥263,780~1個9日以内出荷ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で簡易軽量給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル電圧100Vホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
























![泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613430-260903-02.jpg)
![泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613439-260903-02.jpg)