絞り込み
ブランド
  • 共立機巧
  • モノタロウ(1)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(36)
  • PIUSI(9)
  • サンエイ化学(6)
  • タカトテクニカ(5)
  • エイチツー(5)
  • Schatz(シャッツ)(3)
  • ティーエヌエス(3)
  • エスコ(2)
  • オプティ(2)
  • ONE CROSS(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • 三井化学(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • FALCON(1)
  • 三菱ケミカル(1)
  • 日産化学(1)
  • 日星産業(1)
  • 大丸テクノ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガンノズル

    共立機巧(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    最も安価で簡便なガンノズルです。レバー保持機能付
    用途Φ25ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレンホース接続径25mm先端ノズル径(Φmm)27
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース

    共立機巧(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガン ノズル径変換アダプタ 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 簡易ガン ノズル径変換アダプタ

    共立機巧
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    簡易ガンノズルGN-KをISOΦ19給水口に挿入可能とする変換アダプタ
    用途GN-Kの先端に装着します。材質本体部/ポリプロピレン、O-リング/NBR
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN

    共立機巧
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    アドブルー(高品位尿素水)専用設計。 耐久性・コンタミ防止・使い勝手を追及した、信頼性高いガンノズルです。 ※SUSメッシュ付
    用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水材質本体/GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、O-リング/FKM、フィルタ/ステンレス先端ノズル径(Φmm)19
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具

    共立機巧
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ハンディポンプをプラドラムへ挿して使う場合に必要です。※プラドラムアダプタ(青)付
    用途ポンプのアウターパイプに装着して下さい。材質本体部/PVC、他質量(g)190接続G2オス
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下バルブ 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下バルブ

    共立機巧
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN付 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN付

    共立機巧
    109,800税込120,780
    1台
    9日以内出荷
    アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
    用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニルホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)先端ノズル径(Φmm)19取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付

    共立機巧(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25先端ノズル径(Φmm)19
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 専用キャップ 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ガンノズルADN 専用キャップ

    共立機巧
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アドブルーガンノズルADN専用キャップです(チェーン,S字フック付)。
    用途ADNのノズル先端にカチッとハメて下さい。 S字フックは、IBCの枠もしくはプラドラムの縁にかけて下さい。材質GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 隔膜式ガンノズル 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 隔膜式ガンノズル

    共立機巧
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルーに適した隔膜式ガンノズルです。アドブルーは、グリスや金属には一切接液しません。ISO規格の給水口径Φ19にも適合。
    材質本体部/ポリプロピレン、隔膜部/PTFE
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBC自重用 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBC自重用

    共立機巧
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    IBCコンテナで自重落下/液取ホースを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気中の埃を吸いにくく工夫されています。
    用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、エアベント/PVC、防虫網/PTFE接続給水口:カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートストップガンノズル付 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートストップガンノズル付

    共立機巧
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル電圧100Vホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN/流量計付 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN/流量計付

    共立機巧
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。給水量管理に便利な流量計付
    用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で計量給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニルホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)先端ノズル径(Φmm)19取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポート用 ゴム製ダストキャップ 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポート用 ゴム製ダストキャップ

    共立機巧
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    IBCフィラーポート[FP-XX]用ゴム製ダストキャップです。
    用途フィラーポートのカムロックアダプタ(25A給水口)に装着して下さい。材質EPDM
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用

    共立機巧
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。
    用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 エア抜キャップIBC用 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 エア抜キャップIBC用

    共立機巧
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    IBCコンテナでの自重落下ホースやサブタンクにご使用頂けます。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気の埃を吸いにくく工夫されています。
    用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エアベント/PVC、防虫網/PTFE
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下ノズル 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下ノズル

    共立機巧
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
    用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を別容器に空け替えて給水します。材質継手部/塩化ビニル、カプラ部/ポリプロピレン取り合いIBC/50Aカプラ方式専用
  • AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートガン/流量計付 共立機巧

    AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートガン/流量計付

    共立機巧
    239,800税込263,780
    1個
    9日以内出荷
    ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
    用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で簡易軽量給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル電圧100Vホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要

トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

尿素水・尿素水用品