鉄工用 :「研磨ゲージ」の検索結果

鉄工用ドリルとは、主に鉄やステンレスなどに穴をあける際に使用するドリル。HSSという金属切削用に開発された鋼で作られていることが多く、先端部分は穴をあけやすいよう尖鋭になっています。電動ドライバーなどに取り付け先端を高速回転させ使用する為、取り扱いには十分注意する必要があるでしょう。鉄工用ドリルの中には加工が難しい難削材と呼ばれる資材を加工することができるものもあり、穴のサイズも様々なので用途に合ったものを選ぶことができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 動画あり
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。 材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA 仕様右回転 粒度100 使用範囲(mm)Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります