絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
  • 3、4、5、6、7、8、9、10、12(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12
  • 10(12)
  • 11(13)
  • 11.5(14)
  • 12.5(15)
  • 13(16)
  • 13.5(16)
  • 14(27)
  • 14.5(24)
  • 15(26)
  • 15.5(21)
  • 16(26)
  • 17(13)
  • 17.5(12)
  • 18(15)
  • 19(14)
  • 20(17)
  • 21(13)
  • 22(16)
  • 24(12)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(15)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(5)
  • 6.5(6)
  • 9.5(3)
  • 9.52(2)
  • 10(2)
シャンク形状
  • その他(2)
  • 六角(1)
全長(mm)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 22(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 86.5(1)
  • 90(4)
  • 95(5)
  • 120(5)
  • 140(1)
13・16・22・75・80・86.5・90・95・120・140
段幅(mm)
  • 0.2~1(1)
  • 12(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
0.2~1・12・22・30
段数
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 19(1)
9・10・13・19
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(3)
チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 35(1)
  • 48(3)
  • 50(4)
  • 65(5)
  • 85(1)
35・48・50・65・85
ブランド
  • GREAT TOOL(1)
  • NACHI(不二越)(4)
  • SK11(1)
  • TRUSCO(2)
  • アックスブレーン(1)
  • イシハシ精工(3)
  • エスコ(2)
  • ミヤナガ(1)
  • 理研製鋼(3)
GREAT TOOL・NACHI(不二越)・SK11・TRUSCO・アックスブレーン・イシハシ精工・エスコ・ミヤナガ・理研製鋼
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
3、4、5、6、7、8、9、10、12(1)
  • スパイラルステップドリル SK11

    スパイラルステップドリル

    SK11(10件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
    用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
  • 細軸ドリル(10型) TRUSCO

    細軸ドリル(10型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
  • ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)

    ノスドリル 10形(3/8)

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118全長L(mm)120ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5溝長l(mm)65シャンク長L2(mm)35
  • 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO

    細軸ドリル(6.5型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
  • ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8) NACHI(不二越)

    ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8)

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
    仕様10形(3/8)材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118全長L(mm)120ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5溝長l(mm)65
  • ノスドリル6形(1/4) NACHI(不二越)

    ノスドリル6形(1/4)

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電気ドリルで使用する専用のドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6.5
  • ノスドリル(中ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(中ノス)

    理研製鋼
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • 軸細正宗ドリル イシハシ精工

    軸細正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼材質/仕上高速度鋼(SKH)シャンク径(mm)10
  • ハイステップドリル ミヤナガ

    ハイステップドリル

    ミヤナガ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    進化した特殊コーティング(AlCrN/窒化アルミクロムコーティング)を採用し、耐摩耗性、耐久性向上。
    トラスコ品番473-1691適合機種充電ドライバードリル材質刃部:コバルトハイス全長(mm)86.5シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
  • スパイラルステップドリル アックスブレーン

    スパイラルステップドリル

    アックスブレーン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    4日以内出荷
    インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。1mm刻みのハイスピードタイプ。抜群の切れ味・最強の耐久性。
    シャンク径(Φmm)6.35表面処理窒素チタンアルミコーティングシャンク形状六角軸
  • ステップドリル GREAT TOOL

    ステップドリル

    GREAT TOOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
    仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
  • 軸細正宗ドリル  6.5型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 6.5型

    イシハシ精工
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
  • コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト中ノス)

    理研製鋼
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • 電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)

    電ドル用ノスドリル パック

    NACHI(不二越)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118シャンク1/4ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
  • コバルトノスドリル(コバルト小ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト小ノス)

    理研製鋼
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)35先端角(°)118柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
  • 12.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS) エスコ

    12.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NV-12.0材質HSS(ハイス)全長(mm)120刃長(mm)65刃径(Φmm)12.0シャンク径(mm)9.5
  • 12.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS) エスコ

    12.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NT-12.0材質HSS(ハイス)全長(mm)95刃長(mm)48刃径(Φmm)12.0シャンク径(mm)6.5
  • パック入 軸細正宗ドリル イシハシ精工

    パック入 軸細正宗ドリル

    イシハシ精工
    ¥4,698税込¥5,168
    1パック
    5日以内出荷
    材質HSS全長(mm)140溝長(mm)85
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)