絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イシハシ精工(4)
  • エスコ(3)
  • ベッセル(3)
  • 大西工業(2)
  • トップ工業(2)
  • ビックツール(2)
  • 三菱マテリアル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(3)
  • 3.9(1)
  • 4(9)
  • 4.1(5)
  • 4.2(8)
  • 4.3(4)
  • 7(2)
  • 7.5(1)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(11)
全長(mm)
  • 108
  • 65(31)
  • 70(17)
  • 73(14)
  • 75(13)
  • 79(14)
  • 80(33)
  • 85(17)
  • 86(14)
  • 90(25)
  • 91(17)
  • 94(13)
  • 95(33)
  • 100(23)
  • 105(14)
  • 110(39)
  • 117(15)
  • 120(15)
  • 125(19)
  • 180(12)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(16)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 42(1)
  • 43(4)
  • 46(1)
  • 47(1)
  • 49(1)
  • 54(5)
  • 56(1)
  • 58(1)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
32・33・38・39・42・43・46・47・49・54・56・58・68・70・75
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
シャンク形状
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.6(1)
3.7(1)
3.8(3)
3.9(1)
4(9)
4.1(5)
4.2(8)
4.3(4)
7(2)
7.5(1)
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
六角軸月光ドリル ビックツール六角軸月光ドリルビックツール(38件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業No.26 6角軸ステンレス用ドリル大西工業(13件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
クッションドリル鉄工用 ベッセルクッションドリル鉄工用ベッセル(15件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷
高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
349税込384
1本
当日出荷から3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
クッションドリル鉄工用AMD ベッセルクッションドリル鉄工用AMDベッセル(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌日出荷
樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工六角軸コバルト正宗ドリルイシハシ精工(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール六角軸鉄工用月光ドリルビックツール
799税込879
1本
当日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
六角軸正宗ドリル イシハシ精工六角軸正宗ドリルイシハシ精工(1件のレビュー)
949税込1,044
1パック
当日出荷から5日以内出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼タイプ六角軸6.35mm
六角シャンクコバルトドリル トップ工業六角シャンクコバルトドリルトップ工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。
用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。材質コバルトハイスシャンク径(mm)6.35
クッションドリル(鉄工用) ベッセルクッションドリル(鉄工用)ベッセル
2,498税込2,748
1セット(6本)
当日出荷
クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチングが不要です。効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。
用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材シャンク径(mm)6.35
No.27 SDS鉄工用ドリル 大西工業No.27 SDS鉄工用ドリル大西工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。
用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
4.0mm 六角軸ドリル エスコ4.0mm 六角軸ドリルエスコ
1,160税込1,276
1個
3日以内出荷
エスコ品番EA824BH-4刃長(mm)54刃先径(Φmm)4シャンク径(mm)6.35
IS 六角軸正宗ドリル 4.3mm イシハシ精工IS 六角軸正宗ドリル 4.3mmイシハシ精工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
用途被削材:一般鋼からステンレスまでトラスコ品番500-1951材質高速度鋼(HSS)質量(g)22刃長(mm)54シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4.3
六角軸正宗ドリル イシハシ精工六角軸正宗ドリルイシハシ精工
999税込1,099
1パック
当日出荷から翌々日出荷
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
4.2x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ4.2x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)108刃先径(Φmm)4.2六角シャンク径(Φmm)6.35
4.0x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ4.0x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)108刃先径(Φmm)4六角シャンク径(Φmm)6.35
ハイス六角軸ドリル