絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.2(2)
  • 3.4(5)
  • 3.5(6)
  • 3.8(1)
  • 4(4)
  • 4.2(1)
  • 4.3(5)
  • 4.5(5)
  • 4.8(5)
  • 5(4)
  • 5.3(4)
  • 5.5(5)
  • 6(5)
  • 6.4(4)
  • 6.5(4)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 150
  • 60(35)
  • 65(31)
  • 70(17)
  • 79(16)
  • 80(34)
  • 85(16)
  • 86(15)
  • 89(16)
  • 90(25)
  • 91(17)
  • 93(16)
  • 95(30)
  • 99(16)
  • 100(26)
  • 105(15)
  • 108(19)
  • 110(55)
  • 117(15)
  • 120(14)
  • 125(25)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(6)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
溝長(mm)
  • 60(1)
  • 67(1)
  • 90(4)
  • 100(2)
60・67・90・100
シャンク形状
  • その他(1)
その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2)
  • コマドリル(2)
  • トップ工業(1)
  • ビックツール(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・エスコ・コマドリル・トップ工業・ビックツール・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.4(5)
3.5(6)
4.3(5)
4.5(5)
4.8(5)
5.3(4)
5.5(5)
6(5)
6.4(4)
6.5(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(260件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • 六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ロングドリル

    トップ工業(13件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 振動用充電ドリルビット コマドリル

    振動用充電ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
    用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
  • 鉄工用六角軸月光ロングドリル ビックツール

    鉄工用六角軸月光ロングドリル

    ビックツール
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
  • ロングマルチドリル(六角軸) エスコ

    ロングマルチドリル(六角軸)

    エスコ
    950税込1,045
    1本
    翌日出荷
    高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
  • 充電ドライバードリルビット コマドリル

    充電ドライバードリルビット

    コマドリル
    889税込978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
    用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
  • 充電ロングDVビット SK11

    充電ロングDVビット

    SK11
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。
    用途モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)有効長(mm)100適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル材質(刃)刃先:超硬チップ
  • 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用) エスコ

    六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    翌日出荷
    インパクトドリル用 超硬チップ付
ハイス六角軸ドリル