カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(22)
- 2.5(25)
- 2.7(24)
- 2.8(26)
- 2.9(22)
- 3(33)
- 3.2(19)
- 3.3(19)
- 3.5(30)
- 4(27)
- 4.2(24)
- 4.3(21)
- 4.5(27)
- 4.8(23)
- 5(28)
- 5.1(18)
- 5.2(18)
- 5.3(20)
- 5.5(26)
- 6(31)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(19)
- 2.1(17)
- 2.2(16)
- 2.3(16)
- 2.4(16)
- 2.5(20)
- 2.6(15)
- 2.7(18)
- 2.8(18)
- 2.9(16)
- 3(23)
- 3.2(14)
- 3.3(16)
- 3.5(17)
- 4(18)
- 4.2(18)
- 4.5(18)
- 5(21)
- 5.5(18)
- 6(23)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 150
- 40(137)
- 50(138)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(170)
- 80(169)
- 86(131)
- 89(126)
- 90(118)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(136)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(43)
- ハイス(99)
- 粉末ハイス(6)
- 超硬合金(7)
- 鋼(1)
シャンク形状
- その他(2)
- エンドミルシャンク(6)
- ストレートシャンク(91)
- テーパシャンク(1)
溝長(mm)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(5)
- 26(3)
- 30(5)
- 35(4)
- 37(2)
- 38(2)
- 40(7)
- 50(6)
- 60(9)
- 69(4)
- 70(4)
- 75(44)
- 80(9)
- 84(3)
- 85(3)
- 90(30)
- 100(39)
- 110(7)
- 溝長(mm)をもっと見る
15・20・25・26・30・35・37・38・40・50・60・69・70・75・80・84・85・90・100・110・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- その他(6)
- アルミナ系コーティング(3)
- チタン系コーティング(37)
- ノンコーティング(14)
- ホモ処理(7)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三菱マテリアル(50)
- NACHI(不二越)(27)
- グーリング(17)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 理研製鋼(8)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(8)
- タイテックス(5)
- エスコ(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- 宇都宮製作所[切削工具](4)
- ケナメタル(2)
- ビックツール(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- コマドリル(2)
- RPC(2)
- アークランドサカモト(1)
- イワタツール(1)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・グーリング・OSG(オーエスジー)・理研製鋼・斎藤ツヰストドリル製作所・タイテックス・エスコ・EIKO(栄工舎)・宇都宮製作所[切削工具]・ケナメタル・ビックツール・FKD(フクダ精工)・アルゴファイルジャパン・コマドリル・RPC・アークランドサカモト・イワタツール・京セラ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

六角軸ドリル TiNコート
(260件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
六角シャンク鉄工ロングドリル
トップ工業(13件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
振動用充電ドリルビット
コマドリル(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から9日以内出荷振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
鉄工用ロングドリル パック
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
鉄工用六角軸月光ロングドリル
ビックツール¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥1,390~税込¥1,529~1本当日出荷から3日以内出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
ロングマルチドリル(六角軸)
エスコ¥950~税込¥1,045~1本翌日出荷高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,598税込¥1,7581本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS質量(g)5被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用月光ロングストレートドリル
ビックツール¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
テーパーピンドリル(ストレートシャンク)
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷1/50テーパー、右刃・右ネジレ用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
充電ドライバードリルビット
コマドリル¥889~税込¥978~1本5日以内出荷から6日以内出荷各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,598税込¥1,7581本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク



























![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)