絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 5(1)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(3)
全長(mm)
  • 93
  • 65(15)
  • 70(14)
  • 73(12)
  • 79(12)
  • 80(25)
  • 85(15)
  • 90(13)
  • 91(16)
  • 94(13)
  • 95(21)
  • 100(19)
  • 105(12)
  • 108(15)
  • 110(31)
  • 117(14)
  • 118(11)
  • 120(14)
  • 125(12)
  • 127(10)
  • 180(11)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
溝長(mm)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 41(2)
  • 45(1)
  • 57(2)
表面処理
  • その他(1)
その他
シャンク形状
  • その他(2)
その他
ブランド
  • 三菱マテリアル(2)
  • 大西工業(1)
  • トップ工業(1)
  • RELIEF(1)
  • ユニーズ(1)
  • Super(1)
三菱マテリアル・大西工業・トップ工業・RELIEF・ユニーズ・Super
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(1)
4.2(1)
4.3(1)
5(1)
5.5(2)
6(2)
6.5(1)
9(1)
10(1)
10.5(1)
六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ六角軸コバルトドリル六式ユニーズ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
No.23 6角軸ドリルカッターロング 大西工業No.23 6角軸ドリルカッターロング大西工業(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用仕様X型シンニング加工適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質HSSシャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)中ドリル溝長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル六角軸ステンレスドリル三菱マテリアル
519税込571
1本
当日出荷から3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手三菱マテリアル(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。 複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
材質ハイスドリルのシンニング形状Xシンニング材質(刃)HSS(ハイス鋼)六角軸対辺(mm)6.35
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業電動ドリル用六角シャンク薄板ドリルトップ工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸スリーブレードCo(三枚刃) Super六角軸スリーブレードCo(三枚刃)Super
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!ポンチ不要のXシンニング加工高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
六角軸ドリル RELIEF六角軸ドリルRELIEF
879税込967
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様先端角135度、刃先シンニング加工セット内容1本組材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
ハイス六角軸ドリル