62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端角(°)」から絞り込む
60(22)
75(1)
90(13)
120(4)
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)90 コーティング無し
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質HssE 5% コーティングTiAlCN 先端角(°)60 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss コーティングTiAlCN 先端角(°)90
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面処理ノンコート
1本
7,098 税込7,808
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

表面処理TiCNコーティング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。 表面処理ALCrNコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60°
表面処理ノンコート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ15° 刃数2枚刃 先端角(°)120 表面処理ノンコート 面取角度60°
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート センター穴角(°)90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。 材質超硬合金(Carbide) 刃形片刃 表面処理ALTコーティング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
1本
789 税込868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72 材質超硬合金(Carbide)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イワタツール超硬 SPセンター 90°
材質超硬 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート 回転方向右刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 120°
材質HSS 表面処理ノンコート
1本
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 表面処理ALDコーティング 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)60 表面処理-
1本
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途超硬センタードリル標準長さ 材質超硬 表面処理TiN 角度α(°)【肩角度】60
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN センター穴角(°)60
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 シャンク径(mm)2 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5998 刃数2 質量(g)5 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)90 面取り角度(°)60 最小面取径(Φmm)0.5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イワタツールSPセンター90℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5997 刃数2 質量(g)5 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)90 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)2 最小面取径(Φmm)0.5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 トラスコ品番837-5996 材質HSS 刃数2 全長(mm)40 質量(g)6 シャンク径(Φmm)3 表面処理TiCN 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)1.2 最小面取径(Φmm)0.4
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イワタツールSPセンター60℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5995 刃数2 質量(g)6 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)0.9 最小面取径(Φmm)0.3
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

材質超硬 表面処理ALD 刃数2 タイプAtype 回転方向右刃 センター穴角(°)60
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 60°
材質HSS 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- 先端角(°)60×120
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イワタツールSPセンター(ハイス)
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 シャンク径(Φmm)3 全長(mm)40 形状両刃(小径0.5mm以下片刃)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃) 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理ALDコーティング
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃) 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理TiCNコーティング
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イワタツールSPセンター(超硬)
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃) 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60°超硬
材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギガ・セレクションSポイントセンタードリル
先端角と面取り角の2つの角度により。センタリングと面取りが同時に加工できます!。先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。
用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工 先端角(°)120
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります