43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端角(°)」から絞り込む
60(11)
90(11)
120(5)
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティングTiN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)90 コーティング無し
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。 材質Hss コーティングTiAlCN 先端角(°)90
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面処理ノンコート
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表面処理TiCNコーティング
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。 表面処理ALCrNコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60°
表面処理ノンコート
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)60
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ALD 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)120
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 仕様ノンコーティング 材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコーティング
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ12° 刃数2枚刃 表面処理TiAlNコーティング
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート センター穴角(°)90
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。 材質超硬合金(Carbide) 刃形片刃 表面処理ALTコーティング
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工 材質高速度鋼(HSS) 表面処理TiCNコーティング 刃先形状両刃 面取角度120° センター穴角(°)60
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 120°
材質HSS 表面処理ノンコート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)60 表面処理-
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN センター穴角(°)60
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- 先端角(°)60×120
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60°超硬
材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギガ・セレクションSポイントセンタードリル
先端角と面取り角の2つの角度により。センタリングと面取りが同時に加工できます!。先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。
用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工 先端角(°)120
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イワタツールドリル 超硬S BCD
材質超硬 角度(°)60 表面処理ALDコーティング 角度小数60
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質HSS 角度(°)90 表面処理ノンコート 角度小数90
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 表面処理ノンコート
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)左刃60 表面処理-
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)60 表面処理-
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)60 表面処理-
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)90 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- 先端角(°)60
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 表面処理- 先端角(°)60×120
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)90 表面処理-
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH51:HSS 先端角(°)90 表面処理TiN
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります