絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • イワタツール(10)
  • グーリング(10)
  • RYOCO(菱高精機)(9)
  • エスコ(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • ワルター(5)
  • 岡部工具(4)
  • WIDIN(2)
  • タイテックス(2)
  • THECUT(1)
先端角(°)
  • 60(6)
  • 90(8)
  • 118(1)
  • 120(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 0.75(2)
  • 1(1)
  • 1.2(9)
  • 1.25(1)
  • 1.5(21)
  • 1.6(1)
  • 2(9)
  • 5(14)
  • 6.3(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5
  • 2(18)
  • 3(69)
  • 3.15(8)
  • 4(79)
  • 6(81)
  • 6.3(8)
  • 7(6)
  • 7.7(13)
  • 8(85)
  • 10(82)
  • 11(19)
  • 12(78)
  • 14(12)
  • 16(46)
  • 18(15)
  • 20(34)
  • 22(5)
  • 25(18)
  • MT1(6)
全長(mm)
  • 40(11)
  • 42(15)
  • 45(2)
  • 50(7)
  • 60(2)
  • 62(13)
  • 100(6)
  • 150(5)
材質
  • ハイス(29)
  • 超硬合金(20)
ハイス・超硬合金
溝長(mm)
  • 1.5(8)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 1.9(8)
  • 2(3)
  • 2.2(1)
  • 2.6(4)
  • 4.3(1)
  • 5(1)
  • 5.3(1)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 25(2)
1.5・1.6・1.7・1.9・2・2.2・2.6・4.3・5・5.3・9・10・12・14・15・25
表面処理
  • その他(8)
  • アルミナ系コーティング(4)
  • チタン系コーティング(20)
  • ノンコーティング(15)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(6)
90(8)
118(1)
120(3)
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル 90° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 90° TiAlCNコートモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90
NCスポッティングドリル 90° モノタロウNCスポッティングドリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
7,098税込7,808
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングセンタードリル THECUTロングセンタードリルTHECUT(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
両刃仕様で経済的 センターモミ専用(ドリルがぶれない)
材質HSS先端角(°)118表面処理ノンコート加工内容直溝
センタードリル 超硬 ノンコート ワルターセンタードリル 超硬 ノンコートワルター
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルター超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)ワルター
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルターNCスポットドリル (センタ穴角90°)ワルター
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIRYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
センタードリル 超硬 AlCrNコート ワルターセンタードリル 超硬 AlCrNコートワルター
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング イワタツール超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティングイワタツール
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALD刃数2タイプAtype回転方向右刃センター穴角(°)60
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
ドリル HS S柄 90LCD イワタツールドリル HS S柄 90LCDイワタツール
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°角度小数90
NCスポットドリル (センタ穴角120°) ワルターNCスポットドリル (センタ穴角120°)ワルター
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング イワタツールHSS センタードリル A形 60° TiCNコーティングイワタツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
角度(°)60表面処理TiCNコーティング
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリングNCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556グーリング
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
超硬NCスポッティングドリル60° グーリング超硬NCスポッティングドリル60°グーリング
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル145° グーリング超硬NCスポッティングドリル145°グーリング
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
HSSロングセンタードリル DIN332A Φ2X5 タイテックスHSSロングセンタードリル DIN332A Φ2X5タイテックス
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-5557シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2
HSSロングセンタードリル DIN332A Φ1.5X5 タイテックスHSSロングセンタードリル DIN332A Φ1.5X5タイテックス
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)1.5
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
用途超硬3枚刃メントリリーマー60°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)60
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
用途超硬1枚刃メントリリーマー60°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)60
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
用途超硬3枚刃メントリリーマー90°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)90
超硬NCセンタードリル120° RYOCO(菱高精機)超硬NCセンタードリル120°RYOCO(菱高精機)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
用途NCセンタードリル/面取り材質超硬表面処理TiN先端角α(°)120
超硬メントリリーマー RYOCO(菱高精機)超硬メントリリーマーRYOCO(菱高精機)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
用途超硬1枚刃メントリリーマー90°材質超硬全長(mm)50表面処理TiN先端角α(°)90
超硬カウンターシンク RYOCO(菱高精機)超硬カウンターシンクRYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途超硬カウンターシンク軸細タイプ材質超硬表面処理TiN

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

センタードリル