絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1(1)
- 1.2(9)
- 1.25(1)
- 1.3(1)
- 1.5(60)
- 1.6(5)
- 2(14)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 5(18)
- 6(3)
- 6.3(21)
- 10.4(1)
- 16.5(1)
- 20.5(1)
- 25(1)
シャンク径(Φmm)
- 5
- 2(19)
- 3(111)
- 3.15(8)
- 4(159)
- 6(235)
- 6.3(8)
- 6.35(28)
- 7.7(13)
- 8(239)
- 10(255)
- 11(18)
- 12(208)
- 14(12)
- 15(8)
- 16(99)
- 18(16)
- 20(61)
- 25(37)
- 32(28)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(13)
- ハイス(52)
- 超硬合金(21)
ブランド
- モノタロウ(7)
- PROCHI(プロチ)(3)
- RUKO(2)
- RYOCO(菱高精機)(9)
- TRUSCO(4)
- WEBA(17)
- WIDIN(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- イリックス(7)
- イワタツール(10)
- ウォーターミルズ(3)
- エスコ(10)
- ギガ・セレクション(3)
- グーリング(15)
- タイテックス(2)
- ノガ(3)
- マパール(3)
- ワルター(7)
- 岡崎精工(2)
- 岡部工具(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
グリーン購入法適合(1)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%先端角(°)60コーティングTiAlCN販売区分業務用
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 90° TiAlCNコート
(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティングTiAlCN販売区分業務用
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
コバルトハイス カウンターシンク
ノガ(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
NCスポッティングドリル 90°
(5件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
カウンターシンク(TiAlNコーティング)
イリックス(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
センタードリル
イワタツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
カウンターシンク
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152556-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
エスコ¥1,850税込¥2,0351本当日出荷から翌日出荷用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥8,198税込¥9,0181本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃
WEBA¥5,998税込¥6,5981本当日出荷3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
チタンコーティングカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
TiAlNコート カウンターシンク
ノーブランド(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
ロングセンタードリル
THECUT(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷両刃仕様で経済的 センターモミ専用(ドリルがぶれない)材質HSS先端角(°)118表面処理ノンコート加工内容直溝![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)
[丸軸]ロングカウンターシンク
エスコ¥3,250税込¥3,5751本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃
WEBA¥6,398税込¥7,0381本当日出荷3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
3枚刃 不等分割カウンターシンク
ウォーターミルズ¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から4日以内出荷ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。材質5%コバルトハイス鋼刃数3表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
イワタツール¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数2タイプAtype表面処理ALD回転方向右刃センター穴角(°)60
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥4,998税込¥5,4981本当日出荷溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他刃先角度(°)90
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
カウンターシンク(DLCコーティング)
イリックス(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)面取角度90°シャンク径公差h9





















![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152556-231025-02.jpg)











![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)