絞り込み
先端角(°)
- 60(6)
- 90(8)
- 118(1)
- 120(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1(1)
- 1.2(9)
- 1.25(1)
- 1.5(21)
- 1.6(1)
- 2(9)
- 5(14)
- 6.3(1)
シャンク径(Φmm)
- 5
- 2(18)
- 3(68)
- 3.15(8)
- 3.5(5)
- 4(79)
- 6(80)
- 6.3(8)
- 7(6)
- 7.7(13)
- 8(84)
- 10(81)
- 11(18)
- 12(77)
- 14(12)
- 16(46)
- 18(15)
- 20(34)
- 25(18)
- MT1(6)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(29)
- 超硬合金(20)
全長(mm)
- 40(11)
- 42(15)
- 45(2)
- 50(7)
- 60(2)
- 62(13)
- 100(6)
- 150(5)
溝長(mm)
- 1.5(8)
- 1.6(2)
- 1.7(1)
- 1.9(8)
- 2(3)
- 2.2(1)
- 2.6(4)
- 4.3(1)
- 5(1)
- 5.3(1)
- 9(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 25(2)
1.5・1.6・1.7・1.9・2・2.2・2.6・4.3・5・5.3・9・10・12・14・15・25
表面処理
- その他(8)
- アルミナ系コーティング(4)
- チタン系コーティング(20)
- ノンコーティング(15)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(6)
- イワタツール(10)
- グーリング(10)
- RYOCO(菱高精機)(9)
- エスコ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ワルター(5)
- 岡部工具(4)
- WIDIN(2)
- タイテックス(2)
- THECUT(1)
モノタロウ・イワタツール・グーリング・RYOCO(菱高精機)・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ワルター・岡部工具・WIDIN・タイテックス・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「先端角(°)」から絞り込む
60(6)
90(8)
118(1)
120(3)

センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%先端角(°)60コーティングTiAlCN販売区分業務用
センタードリル 90° TiAlCNコート
(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティングTiAlCN販売区分業務用
NCスポッティングドリル 90°
(5件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
センタードリル
イワタツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
ロングセンタードリル
THECUT(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷両刃仕様で経済的 センターモミ専用(ドリルがぶれない)材質HSS先端角(°)118表面処理ノンコート加工内容直溝
センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
NCスポットドリル (センタ穴角120°)
ワルター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
イワタツール¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数2タイプAtype表面処理ALD回転方向右刃センター穴角(°)60
ソリッドセンタードリル
WIDIN¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷一般的な超硬のセンタードリルです。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
NCスポッティングドリル
WIDIN¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
センタードリル 超硬 ノンコート
ワルター¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から翌々日出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から6日以内出荷溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
超硬NCスポッティングドリル145°
グーリング¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
NCスポッテイングドリル
グーリング¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
超硬NCスポッティングドリル60°
グーリング¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
HSSロングセンタードリル DIN332A Φ2X5
タイテックス¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-5557シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2