絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11(1)
- 11.5(2)
- 11.75(1)
- 14.6(8)
- 14.7(9)
- 14.8(7)
- 14.9(8)
- 15(16)
- 16.1(1)
- 16.2(1)
- 16.5(3)
- 17(4)
- 19.5(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 25.5(1)
溝長(mm)
- 125
- 108(21)
- 128(22)
- 130(25)
- 135(26)
- 140(29)
- 145(26)
- 150(42)
- 155(25)
- 160(27)
- 165(32)
- 170(24)
- 175(30)
- 180(22)
- 200(35)
- 225(35)
- 250(40)
- 300(34)
- 350(30)
- 400(27)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 32(1)
- M2(1)
- MT2(17)
材質
- コバルトハイス(11)
- ハイス(17)
- バナジウムハイス(1)
全長(mm)
- 173(1)
- 184(1)
- 206(1)
- 210(1)
- 223(4)
- 225(20)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(12)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(4)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
- テーパシャンク(6)
ストレートシャンク・テーパシャンク
ブランド
- モノタロウ(1)
- 理研製鋼(8)
- グーリング(7)
- NACHI(不二越)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 岡崎精工(2)
- イシハシ精工(1)
- THECUT(1)
モノタロウ・理研製鋼・グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・イシハシ精工・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
11.5(2)
14.6(8)
14.7(9)
14.8(7)
14.9(8)
15(16)
16.5(3)
17(4)
25(1)
25.5(1)

テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコート
グーリング¥8,798税込¥9,6781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥26,980税込¥29,6781本20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)118RoHS指令(10物質対応)対応