グーリング
ハイスドリル セミロング ホモ処理
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質
HSS、表面処理:ホモ処理
先端角(°)
118
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82618570
211 19.000
1本
715-8055
234
171
19
¥
20,350
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82621056
211 2.300
1箱(10本)
715-8049
70
44
2.3
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82621817
211 4.950
1本
715-8048
108
74
4.95
¥
3,640
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82631091
211 14.000
1本
715-8054
194
142
14
¥
10,220
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82631425
211 4.750
1本
715-8053
102
69
4.75
¥
3,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください