絞り込み
ブランド
  • 理研製鋼(12)
  • グーリング(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • 三菱マテリアル(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 岡崎精工(2)
  • イシハシ精工(1)
  • ユニカ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 13
  • 8(37)
  • 9(36)
  • 10(37)
  • 14(40)
  • 14.5(42)
  • 15(40)
  • 15.5(37)
  • 16(40)
  • 16.5(39)
  • 17(42)
  • 17.5(44)
  • 18(44)
  • 19(40)
  • 20(41)
  • 21.5(36)
  • 22(41)
  • 23(40)
  • 25(40)
  • 26(37)
溝長(mm)
  • 48(2)
  • 51(2)
  • 65(2)
  • 65.5(1)
  • 70(1)
  • 73(1)
  • 100(1)
  • 101(4)
  • 115(13)
  • 134(2)
  • 150(7)
  • 200(7)
  • 220(1)
  • 225(3)
  • 250(5)
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.5(2)
  • 9.5(2)
  • 16(2)
  • M2(1)
  • MT1(20)
  • MT2(2)
材質
  • コバルトハイス(15)
  • ハイス(19)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(1)
全長(mm)
  • 95(2)
  • 102(2)
  • 120(3)
  • 140(1)
  • 146.5(1)
  • 159(1)
  • 182(3)
  • 184(2)
  • 198(11)
  • 215(3)
  • 250(7)
  • 300(7)
  • 350(7)
  • 400(5)
  • 450(3)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 700(2)
  • 800(2)
  • 1000(2)
95・102・120・140・146.5・159・182・184・198・215・250・300・350・400・450・500・600・700・800・1000・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(14)
  • ノンコーティング(4)
  • ホモ処理(3)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
  • テーパシャンク(9)
ストレートシャンク・テーパシャンク
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
14.5(42)
16(40)
17(42)
17.5(44)
18(44)
19(40)
20(41)
22(41)
23(40)
25(40)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
5,498税込6,048
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク スタンダードドリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
11,980税込13,178
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1ユニカ
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
8,698税込9,568
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
ノスドリル(HSCo) 理研製鋼ノスドリル(HSCo)理研製鋼
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDROSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
SG-FAXオイルホールドリル NACHI(不二越)SG-FAXオイルホールドリルNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
14,980税込16,478
1本
20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコート グーリングハイスドリル セミロング TiNコートグーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコート グーリングハイスドリル セミロング TiNコートグーリング
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
溝幅ワイド型のコーティングドリルです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理グーリング
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー)旋盤用ドリル V-MT-GDNOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
TiN S型オイルホールドリル(HSCo) 理研製鋼TiN S型オイルホールドリル(HSCo)理研製鋼
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイステーパーシャンクドリル