絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 35
- 8(37)
- 9(37)
- 10(37)
- 13(37)
- 14(42)
- 14.5(42)
- 15(41)
- 15.5(37)
- 16(40)
- 16.5(39)
- 17(43)
- 17.5(44)
- 18(45)
- 19(44)
- 20(41)
- 21(38)
- 22(41)
- 23(41)
- 25(41)
- 26(39)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 158(1)
- 170(1)
- 179(1)
- 190(1)
- 205(10)
- 250(3)
- 290(1)
- 300(3)
- 350(4)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(2)
シャンク径(Φmm)
- 40(1)
- M4(1)
- MT4(16)
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(11)
- バナジウムハイス(1)
全長(mm)
- 250(1)
- 315(1)
- 339(1)
- 350(11)
- 400(2)
- 425(1)
- 450(3)
- 475(1)
- 500(3)
- 525(1)
- 600(2)
- 625(1)
- 700(1)
- 800(2)
- 1000(2)
表面処理
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(3)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
- テーパシャンク(7)
ストレートシャンク・テーパシャンク
ブランド
- 理研製鋼(8)
- 三菱マテリアル(5)
- 岡崎精工(2)
- NACHI(不二越)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- グーリング(1)
理研製鋼・三菱マテリアル・岡崎精工・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・グーリング
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
14(42)
14.5(42)
17(43)
17.5(44)
18(45)
19(44)
20(41)
22(41)
23(41)
25(41)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から9日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥95,980税込¥105,5781本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥84,980税込¥93,4781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥98,980~税込¥108,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング