絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
AGスターティングドリル NACHI(不二越)AGスターティングドリルNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
穴面取りドリル スタンダード NC-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル スタンダード NC-LDSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS精度h7表面処理ノンコーティングねじれ角(°)20関連資料技術情報はこちら(75MB)
穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌日出荷
TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20関連資料技術情報はこちら(75MB)
センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。材質コバルトハイス給油方式外部給油形ねじれ角(°)20
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントドリルPE-90° PE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-90° PE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
位置決めに適したドリル。 センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー)超硬リーディングドリル AD-LDSOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から5日以内出荷
EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
パック入 スポットカッター イシハシ精工パック入 スポットカッターイシハシ精工(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理ホモ処理
ポイントドリルPE-90° PE-QV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-90° PE-QVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。 位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
AGスターティングドリル(ロング) NACHI(不二越)AGスターティングドリル(ロング)NACHI(不二越)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDSOSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
ねじれ角(°)20材質ハイス仕様先端角の許容差は90°±1°となります。表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業)ドリル VSEDIJET(ダイジェット工業)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から4日以内出荷
NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SDYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
材質コバルトハイス(高速度鋼)表面処理ノンコート
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60° THECUTチタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°THECUT
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)60寸法θ°60加工内容穴面取り
センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機)センターリングツール 超硬RYOCO(菱高精機)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
NC用センタードリル 90°
用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)90
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 4X60°X10 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 4X60°X10YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
OKコート超硬NC用ポイントD 4 SNPDA04シリーズ 岡崎精工OKコート超硬NC用ポイントD 4 SNPDA04シリーズ岡崎精工
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
超硬NC用ポイントドリル。OKコート。ドリル加工時の位置決めや、面取り加工に適したポイントドリルです
GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング イワタツールGSSスターティングドリル 90°ALTコーティングイワタツール
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
TiAlNコーティング スポットカッター イシハシ精工TiAlNコーティング スポットカッターイシハシ精工
6,298税込6,928
1本
当日出荷
自動車板金の必須アイテムです。超高張力鋼板も切れます。ドライ加工が可能です。
用途スポット溶接取り外し専用ドリル。トラスコ品番508-5691材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80溝長(mm)24シャンク径(Φmm)8.2刃径(Φmm)8.2表面処理TiAlNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル面取りカッタ ユニオンツールスパイラル面取りカッタユニオンツール
6,240税込6,864
1本
当日出荷
切れ味抜群なねじれ付きVカッタ。面取り仕上がり良好
用途一般鋼用、面取り加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業)ドリル DZ-VSEDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適
用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
NC用ポイントドリル(ノンコート) 岡崎精工NC用ポイントドリル(ノンコート)岡崎精工
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)ノンコート品となります。
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)
SI-58スポットカッター用 SHINANO(信濃機販)SI-58スポットカッター用SHINANO(信濃機販)
12,980税込14,278
1セット(3本)
4日以内出荷
用途スポット溶接部の切削作業用トラスコ品番857-1519寸法(mm)8.0Φ×38質量(g)70
NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸 THECUTNCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸THECUT
9,998税込10,998
1袋(10本)
3日以内出荷
1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適 小径ロールタップの最適下穴径決めに便利
材質コバルトハイス寸法L(mm)40先端角(°)125表面処理ノンコートシャンク径(mm)1.5加工内容穴加工
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90° THECUTチタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°THECUT(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)90寸法θ°90加工内容穴面取り
超硬NC用ポイントドリル 岡崎精工超硬NC用ポイントドリル岡崎精工
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
99 インサート/刻印カッター ムラキ99 インサート/刻印カッタームラキ
29,980税込32,978
1箱(5個)
5日以内出荷から8日以内出荷
革命的な新しいコンセプトの超硬インサート式の刻印ツールです。 ほとんどの素材に、質の高い刻印を施すことができます。 最新のコーティングされた超硬インサートは高速回転と高送りを実現し、サイクルタイムを劇的に短縮します。 ALDURAコーティングで、インサートへの熱伝達を防止し、高い耐磨耗性能を誇ります。 HRC56までの焼入れ鋼向けです。
用途機械部品、医療機器、銃の部品、金型、自動車部品、ギア、ベアリング、貴金属への加工
99 レンチ ムラキ99 レンチムラキ
579税込637
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
99 ねじ ムラキ99 ねじムラキ
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から8日以内出荷
99 スターターキット/刻印カッター ムラキ99 スターターキット/刻印カッタームラキ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
刻印カッターのスターターキットです。
シャンク径6セット内容ホルダー:1個、T7レンチ:1個、インサート:3個
センターリングツール ハイス RYOCO(菱高精機)センターリングツール ハイスRYOCO(菱高精機)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
NC用センタードリル 90°
用途センターリング・面取り・バリ取り材質SKH57先端角(°)90
センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機)センターリングツール 超硬RYOCO(菱高精機)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
NC用センタードリル 118°
用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)118
センターリングツール ハイス RYOCO(菱高精機)センターリングツール ハイスRYOCO(菱高精機)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
NC用センタードリル 118°
用途センターリング・面取り・バリ取り材質SKH57先端角(°)118
超硬センターリングツール ロングタイプ(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)超硬センターリングツール ロングタイプ(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質G2刃数2枚刃
超硬センターリングツール ロングタイプ EIKO(栄工舎)超硬センターリングツール ロングタイプEIKO(栄工舎)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質G2刃数2枚刃全長(mm)300
超硬センターリングツール ショートタイプ(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)超硬センターリングツール ショートタイプ(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質G2刃数2枚刃
超硬センターリングツール ショートタイプ EIKO(栄工舎)超硬センターリングツール ショートタイプEIKO(栄工舎)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼材質G2刃数2枚刃全長(mm)180

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

位置決めドリル(リーディングドリル)